ハスクバーナ
ハスクバーナのページです。ハスクバーナは、安全保護具・作業服・安全靴、切削工具・研磨材、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在98件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
エンジンチェンソー(120e Mark II )ハスクバーナ(7件のレビュー)当日出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグチャンピオン RCJ7Y質量(kg)5.1排気量(mL)38.2チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
エンジンチェンソー(135 Mark II )ハスクバーナ当日出荷
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。
堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグNGK BPMR7A質量(kg)4.7排気量(mL)38チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
プロテクティブズボン C-Ⅱエントリーハスクバーナ4日以内出荷から8日以内出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。時折行うアウトドア作業に理想的です。ユーザーに配慮して設計され、ユーザーがハスクバーナに求める品質と信頼性を提供します。高品質の素材とスマートなデザイン、信頼性の高い認可済みの防護性と快適性を特徴とし、作業を行うのに必要な信頼性を提供します。
仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:なし、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
プロテクティブズボン C-Ⅱ JPハスクバーナ4日以内出荷から14日以内出荷
仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
フォレストジャケット Cハスクバーナ5日以内出荷
エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。KWF規格に適合しています。
用途エントリーユーザー向けのフォレストジャケット仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート
プロテクティブジャケットT-Ⅱハスクバーナ4日以内出荷から7日以内出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。
仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
コンビ缶5ハスクバーナ(3件のレビュー)当日出荷
燃料5リットルとチェンオイル2.5Lが入るコンビカン。オートストップ機構付ノズルを標準装備。サイドには給油時にも落下しないヤスリホルダーとタンクキャップも入る小物ケース付で持ち運びにも便利です。
容量(L)混合ガソリン:5 チェンオイル:2.5材質樹脂色オレンジ規格UN規格適合危険物の類別非危険物
エンジンカッター専用切断砥石 金属用ハスクバーナ¥27,980~税込¥30,778~
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)30.5粒度#30~#36研削材A(アルミナ系)材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス硬度砥石/R最高使用周速度(m/min)6000適合切断材鉄鋼用
エンジン刈払機(226RS)両手ハンドルハスクバーナ5日以内出荷
パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い仕様(刈刃)10インチチップソー質量(kg)4.8タンク容量(L)0.75排気量(mL)25.5スパークプラグNGK BPMR7Aハンドル形状両手ハンドル肩掛けバンド両肩タイプ
プロテクティブズボン C-Ⅱハスクバーナ4日以内出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインのエントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射する素材でできたロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。
仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
ガーデンブーツテクニカルハスクバーナ当日出荷
どんな天候にも対応する快適で軽量な保護ブーツです。撥水性素材、取り外して洗える中敷き、合成樹脂製トゥキャップを備えた高品質のレザーでできており、一日中快適に過ごせます。前後部分はゴムで補強。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。林業や造園の作業用だけでなく、トレッキングシューズなどのレジャー用としても適しています。
プロテクティブレザーブーツファンクショナル24ハスクバーナ当日出荷から翌々日出荷
安定性に優れた軽量撥水レザーブーツです。フロントとヒールを補強し、サポートを強化しています。Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トゥキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。
材質(先芯)鋼鉄EN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)
プロテクティブレザーブーツテクニカル24ハスクバーナ当日出荷から翌々日出荷
どんな天候にも対応する、快適で軽量な最上級の防護ブーツです。360°ゴム補強で耐久性がさらに向上。Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トップキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。視認性が高いオレンジ色です。
色オレンジEN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)
フォレストジャケット F-Ⅱハスクバーナ4日以内出荷から5日以内出荷
新しいスタイリッシュデザイン。ストレートフィット設計。撥水・防風機能付き。
胸ロゴと両腕にある反射材により、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。
袖口にスナップボタンがあり、またジャケット内側のウェストと袖にドローコードでフィット感を調整できます。
身体を曲げたときに腰が出にくいローバックデザインで、耐水・防風仕様となっています。保護パッドも強化されました。
仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
手押し式芝刈り機 540ノヴォレットハスクバーナ(1件のレビュー)4日以内出荷
シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。
これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。
固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。
ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38仕様(刈取システム)リール式5枚刃乾燥質量(kg)9.1
アックスA2400 70cm 2400gハスクバーナ(1件のレビュー)4日以内出荷
表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。
ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く)
すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
アックスA1400 60cm 1400gハスクバーナ(1件のレビュー)4日以内出荷
表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。
ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く)
すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
エンジンカッター専用切断砥石 非金属用ハスクバーナ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)30.5粒度#20研削材C・GC(炭化珪素系)材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
プロテクティブズボンT-Ⅱ JPハスクバーナ4日以内出荷から5日以内出荷
仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:膝から足首まで、足首まわり、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイト、軽さ:◎、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:○
シェルジャケットXプローラ チャコールブラック メンズハスクバーナ4日以内出荷から5日以内出荷
XプローラーメンズジャケットシェルジャケットXプローラの生地は、防風性と撥水性がありながら通気性があり、テープ加工された縫い目と組み合わせることで、厳しい気象条件でも優れた保護を提供します。 柔軟性のある4方向ストレッチ素材で最高の着心地を実現。 パッド入りのモバイルポケット、調節可能なベンチレーション、袖の面ファスナーフラップクロージャなどのスマートな機能を装備しています。 シェルジャケットのカラーはチャコールブラックです。 サイズはSからXXLまでご用意しております。男性用。
種別ジャケット色チャコールブラック機能ストレッチ、防風性、撥水性、通気性、柔軟性
純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバーハスクバーナ4日以内出荷
ハスクバーナ X-TOUGH LIGHTバーは、軽量で扱いやすく、長持ちするように設計された高性能ガイドバーです・軽くて疲れにくい: 従来のバーよりも軽量なので、長時間作業でも疲れにくいです・丈夫で長持ち: 先端は交換式で、摩耗しても簡単に交換できます。また、バー本体もコーティングで覆っているので、傷やサビに強く長持ちします・スムーズな切れ味: オイルホールが摩擦を減らし、燃料消費を抑えます
ファンクショナル・ブーツ ライト24ハスクバーナ当日出荷から8日以内出荷
ゴム製のブーツです。つま先と靴底にチェンソープロテクションが入っており安全性が確保できます。靴底は滑りづらい構造になっており、スパイクの装着も可能です。EN 345 SB E、En 381-3 class 2、24m/sの要件を満たしています。
ハーネス バランスX トリオバランス H578449701ハスクバーナ欠品中
ハーネス バランスXは、幅広いエリアに負荷を分散させ、快適性を向上させています。ハーネスには、幅が広く通気性の良い背中のパッドと幅広の肩パッドを備えています。これにより、歪みを低減し、左右の肩と胸のパッドが圧縮から体を保護します。 ヒップパッドは簡単に位置の調整が可能で、優れたフィット感を保ちます。また、クイックリリースにより、簡単にハーネスから製品を切り離すことができます。
薪割り斧74cmハスクバーナ4日以内出荷
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。
作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
スプリッティングアックス S2800 70cm 2800gハスクバーナ13日以内出荷
表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。
ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く)
すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
乾式ダイヤ420 14” 30.5穴ハスクバーナ当日出荷
山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。
用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に外径(Φmm)355穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3.2仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5683材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.85最高使用回転数(min-1[r.p.m])5300付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
乾式ダイヤ420 12” 30.5穴ハスクバーナ当日出荷
山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。
用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に外径(Φmm)305穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3.2仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5691材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
フォレストジャケットTハスクバーナ5日以内出荷
補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:、視認性:、撥水加工:、背中部ゆとり:◎
エンジン刈払機(226RJ)ループハンドルハスクバーナ4日以内出荷
パワフルな使用感で、平地から傾斜地までハードな雑草刈りにオールマイティに活躍します。ループハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い仕様(刈刃)10インチチップソー質量(kg)4.4タンク容量(L)0.75排気量(mL)25.5スパークプラグNGK BPMR7Aハンドル形状ループハンドル肩掛けバンド肩掛タイプ