絞り込み
ブランド
- ハスクバーナ
- モノタロウ(3,566)
- TRUSCO(3,501)
- エスコ(2,368)
- 大阪魂(1,890)
- Panasonic(パナソニック)(1,544)
- SK11(1,194)
- コクヨ(1,145)
- マキタ(1,007)
- DAYTONA(デイトナ)(839)
- ノーブランド(779)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(770)
- カクダイ(749)
- アズワン(734)
- 3M(スリーエム)(718)
- アーテック[学校教材・教育玩具](716)
- エレコム(681)
- LAMP(スガツネ工業)(651)
- アイリスオーヤマ(649)
- オーム電機(635)
- HEIKO(631)
- ブランドをもっと見る
ハスクバーナ
ハスクバーナのページです。ハスクバーナは、安全保護具・作業服・安全靴、切削工具・研磨材、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在32件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

チェーンソー防護チャップス
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1着当日出荷【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)用途保護・防護適応ウエスト(cm)80-120
フォレストヘルメット ファンクショナル 一式
ハスクバーナ(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
エンジンチェンソー(120e Mark II )
ハスクバーナ(7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)5.1排気量(mL)38.2スパークプラグチャンピオン RCJ7Yチェーン形式3/8[91PX]、52コマ
ナイロンカッタ T25B
ハスクバーナ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷このトリマーヘッドは、時計回り・反時計回りの双方向に回転可能。ハスクバーナ独自の「Tap'n go」システム搭載。 先端部分をたたくとナイロンコードがが自動的に供給されます。 静音タイプのナイロンカッタ:ウィスパーライン付き。Φ2.5mm×5m。バッテリー刈払機専用。長さ(m)5寸法(Φmm)2.5
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)1.5
手押し式芝刈り機 540ノヴォレット
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。 これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。 固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。 ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。仕様(刈取システム)リール式5枚刃刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38乾燥質量(kg)9.1
エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体6チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx15m 597669210
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2.4
エンジンカッター専用切断砥石 非金属用
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷粒度#20硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
プロテクティブグラス(保護メガネ) サングラス
ハスクバーナ(2件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1本当日出荷から4日以内出荷耳あての長さと角度を調整可能。キズに強いUVレンズを使用。EN 166、ANSI Z87+の基準をクリアしています。
手押し式芝刈り機 54
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から4日以内出荷54ノヴォレットは、ベーシックなリール式5枚刃の芝刈機であり、小規模な芝生に最適です。刈幅は40cmとワイド。刈高は、12-38mmの4段階調整式。別売のグラスキャッチャー(集草カゴ)を取り付けると、刈り取った丈の長い草を収集することができます。仕様(刈取システム)リール式5枚刃刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38乾燥質量(kg)9.1
ハスクバーナ ナイロンコード オプティクアドラ 2.4mmx70m 597668901
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷四角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティクアドラ長さ(m)70太さ(mm)2.4
アンダーウェア シャツ
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着4日以内出荷から5日以内出荷通気性に優れたアンダーウェアで、作業時に快適に過ごせます。 140g/m2の軽量素材を使用。通常洗濯、乾燥機の使用が可能です。
フォレストジャケットT-EXⅡLady
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781着4日以内出荷女性向けにウェストがシェープしたデザインです。 伸縮性の高いスリムフィットデザインで、袖部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。 擦れやすい部分へ更に保護パッド強化、通気用ファスナーを設けて、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計、 薄暗い山林でも高い視認性を確保するためのオレンジ色の配色や蓄光反射ロゴや反射テープ、撥水・防風素材など機能性も追求しています。 袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:非常に動きやすい(4ストレッチ)、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
アックスA2400 70cm 2400g
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
アックスA1400 60cm 1400g
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用)
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1枚5日以内出荷から6日以内出荷真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど