絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハスクバーナ

ハスクバーナのページです。ハスクバーナは、安全保護具・作業服・安全靴、切削工具・研磨材、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンソー防護チャップス ハスクバーナ

    チェーンソー防護チャップス

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1着
    当日出荷
    【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
    用途保護・防護適応ウエスト(cm)80-120
  • フォレストヘルメット ファンクショナル 一式 ハスクバーナ

    フォレストヘルメット ファンクショナル 一式

    ハスクバーナ(8件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
  • ソーチェン H00(25AP) ハスクバーナ

    ソーチェン H00(25AP)

    ハスクバーナ(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング

    ハスクバーナ(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番(本体)125B
  • やすりハンドル ハスクバーナ

    やすりハンドル

    ハスクバーナ(3件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    25°と30°のガイドつきで正確な角度の目立てができます。
  • エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(120e Mark II )

    ハスクバーナ(7件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
    用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)5.1排気量(mL)38.2スパークプラグチャンピオン RCJ7Yチェーン形式3/8[91PX]、52コマ
  • ナイロンカッタ T25B ハスクバーナ

    ナイロンカッタ T25B

    ハスクバーナ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    このトリマーヘッドは、時計回り・反時計回りの双方向に回転可能。ハスクバーナ独自の「Tap'n go」システム搭載。 先端部分をたたくとナイロンコードがが自動的に供給されます。 静音タイプのナイロンカッタ:ウィスパーライン付き。Φ2.5mm×5m。バッテリー刈払機専用。
    長さ(m)5寸法(Φmm)2.5
  • 手斧38cm ハスクバーナ

    手斧38cm

    ハスクバーナ(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
  • 目立てクランプ ハスクバーナ

    目立てクランプ

    ハスクバーナ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    欠品中
    バーとチェンを固定し、正確な目立てができます。
  • コンビ缶5 ハスクバーナ

    コンビ缶5

    ハスクバーナ(3件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    燃料5リットルとチェンオイル2.5Lが入るコンビカン。オートストップ機構付ノズルを標準装備。サイドには給油時にも落下しないヤスリホルダーとタンクキャップも入る小物ケース付で持ち運びにも便利です。
    材質樹脂色オレンジ容量(L)混合ガソリン:5 チェンオイル:2.5規格UN規格適合危険物の類別非危険物
  • コンビ缶 ハスクバーナ

    コンビ缶

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。 容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
    材質樹脂色オレンジ容量(L)混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5規格UN規格適合危険物の類別非危険物
  • ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
    ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)1.5
  • サスペンダー クリップ式 ハスクバーナ

    サスペンダー クリップ式

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    頑丈なメタルクリップつき。特別広幅、長さ調節可能。
  • 手押し式芝刈り機 540ノヴォレット ハスクバーナ

    手押し式芝刈り機 540ノヴォレット

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。 これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。 固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。 ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
    仕様(刈取システム)リール式5枚刃刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38乾燥質量(kg)9.1
  • ソーチェン H25(21BPX) ハスクバーナ

    ソーチェン H25(21BPX)

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ ハスクバーナ

    エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
    仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体6チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
  • ソーチェン H38(90PX) ハスクバーナ

    ソーチェン H38(90PX)

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx15m 597669210 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx15m 597669210

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷
    五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2.4
  • 薪割り斧 ハスクバーナ

    薪割り斧

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    12日以内出荷
    丸みをおびた薪割り用斧。大きな広葉樹、ぶな、ナラなどに最適です。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
    長さ(cm)80頭質量(g)2500
  • 木材トング30cm径 ハスクバーナ

    木材トング30cm径

    ハスクバーナ(4件のレビュー)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    高級鋼製、ソフトグリップ付
    最大径(Φmm)300
  • 手押し式芝刈り機 54 ハスクバーナ

    手押し式芝刈り機 54

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    54ノヴォレットは、ベーシックなリール式5枚刃の芝刈機であり、小規模な芝生に最適です。刈幅は40cmとワイド。刈高は、12-38mmの4段階調整式。別売のグラスキャッチャー(集草カゴ)を取り付けると、刈り取った丈の長い草を収集することができます。
    仕様(刈取システム)リール式5枚刃刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38乾燥質量(kg)9.1
  • プロテクティブグラス(保護メガネ) サングラス ハスクバーナ

    プロテクティブグラス(保護メガネ) サングラス

    ハスクバーナ(2件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耳あての長さと角度を調整可能。キズに強いUVレンズを使用。EN 166、ANSI Z87+の基準をクリアしています。
  • エンジンカッター専用切断砥石 非金属用 ハスクバーナ

    エンジンカッター専用切断砥石 非金属用

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    粒度#20硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
  • ドイツ製 小型薪割り斧1250g ハスクバーナ

    ドイツ製 小型薪割り斧1250g

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥7,098税込¥7,808
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)1.6、ヘッド:1.25柄長(m)0.5
  • 手斧 ハスクバーナ

    手斧

    ハスクバーナ(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    キャンプでの焚き火や、庭仕事、トレッキングなどに最適な鍛造手斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。合皮カバー付き。
    長さ(cm)36頭質量(g)600
  • ハスクバーナ ナイロンコード オプティクアドラ 2.4mmx70m 597668901 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード オプティクアドラ 2.4mmx70m 597668901

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    四角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティクアドラ長さ(m)70太さ(mm)2.4
  • サスペンダー ボタン式 ハスクバーナ

    サスペンダー ボタン式

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    皮留め穴ストラップ。広幅、長さ調整可。
  • アンダーウェア シャツ ハスクバーナ

    アンダーウェア シャツ

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    通気性に優れたアンダーウェアで、作業時に快適に過ごせます。 140g/m2の軽量素材を使用。通常洗濯、乾燥機の使用が可能です。
  • フォレストジャケットT-EXⅡLady ハスクバーナ

    フォレストジャケットT-EXⅡLady

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1着
    4日以内出荷
    女性向けにウェストがシェープしたデザインです。 伸縮性の高いスリムフィットデザインで、袖部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。 擦れやすい部分へ更に保護パッド強化、通気用ファスナーを設けて、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計、 薄暗い山林でも高い視認性を確保するためのオレンジ色の配色や蓄光反射ロゴや反射テープ、撥水・防風素材など機能性も追求しています。 袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。
    仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:非常に動きやすい(4ストレッチ)、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
  • アックスA1400 60cm 1400g ハスクバーナ

    アックスA1400 60cm 1400g

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
  • 真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用) ハスクバーナ

    真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用)

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
    用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど