カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- ハスクバーナ
- モノタロウ(2)
- brembo(18)
- AFAM(アファム)(16)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- メディアカバーマーケット(8)
- NSK(日本精工)(5)
- ハニタ(2)
- センセカ(旧グライシンガー)(2)
- omron(オムロン)(1)
- ダイキン工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- DXアンテナ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SMT(南海精工所)(1)
- CROPS(クロップス)(1)
- ブランドをもっと見る
「6002 c4」の検索結果

ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B45 2.5Ah 970600802
ハスクバーナ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷パワフルな 18V バッテリーを搭載。Aspire(TM) 18V バッテリー(2.5Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、コンパクトで軽量なバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらのバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)114幅(mm)81高さ(mm)45乾燥質量(kg)本体:0.36バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)45
ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B72 4.0Ah 970600902
ハスクバーナ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷Aspire(TM) 18V バッテリー(4.0Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、長寿命でパワフルなバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。このバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)116.5幅(mm)84高さ(mm)65乾燥質量(kg)本体:0.66バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)72