カテゴリ

  • 農業機械(6)
絞り込み
ブランド
  • ハスクバーナ
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ナカトミ(3)
  • セフティー3(2)
  • NTK(日本特殊陶業)(2)
  • シングウ(新宮商行)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ホンダ(1)
  • チャンピオン(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • ゼノア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bpmr7」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(135 Mark II )ハスクバーナ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグNGK BPMR7A質量(kg)4.7排気量(mL)38チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
エンジンチェンソー(445e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(445e II )ハスクバーナ
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)5.1排気量(mL)45.7スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7Aチェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
エンジンチェンソー(440e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(440e II )ハスクバーナ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
エンジン刈払機(226RS)両手ハンドル ハスクバーナエンジン刈払機(226RS)両手ハンドルハスクバーナ
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い仕様(刈刃)10インチチップソー質量(kg)4.8タンク容量(L)0.75排気量(mL)25.5スパークプラグNGK BPMR7Aハンドル形状両手ハンドル肩掛けバンド両肩タイプ
エンジン刈払機(226RJ)ループハンドル ハスクバーナエンジン刈払機(226RJ)ループハンドルハスクバーナ
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
パワフルな使用感で、平地から傾斜地までハードな雑草刈りにオールマイティに活躍します。ループハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い仕様(刈刃)10インチチップソー質量(kg)4.4タンク容量(L)0.75排気量(mL)25.5スパークプラグNGK BPMR7Aハンドル形状ループハンドル肩掛けバンド肩掛タイプ
エンジンチェンソー(353 18RT) ハスクバーナエンジンチェンソー(353 18RT)ハスクバーナ
99,800税込109,780
1台
4日以内出荷
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体仕様電極ギャップ:0.5 mm質量(kg)本体:5出力(kW)2.4最大トルク(N・m)2.7排気量(mL)51.7スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWhポンプMax12 mL/min、Min5 mL/minバー全長(mm)450振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
関連キーワード
ngk bpmr7a特集