カテゴリ

  • 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
  • ハスクバーナ
  • 東亜DKK(2)
  • サトーパーツ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-50-4c」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409 ハスクバーナハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409ハスクバーナ
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
パワフルな伸縮式ポールソーAspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309 ハスクバーナハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309ハスクバーナ
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
小さくてもパワフル!樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:1.3バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)