カテゴリ

  • 農業機械(5)
絞り込み
ブランド
  • ハスクバーナ
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • EFFEX(エフェックス)(1)
  • エムザ(1)
  • ゼノア(1)
  • トリコインダストリーズ(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
  • 鈴木楽器製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp21g」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーチェンソー T540iXP SP21G 14RT ハスクバーナ

    バッテリーチェンソー T540iXP SP21G 14RT

    ハスクバーナ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ) 薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです 高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します 簡単に開閉できるタンクキャップ 直感的なキーパッドで操作が簡単 Bluetooth、オイルセンサー付。
    質量(kg)2.5モータータイプブラシレスチェーンスピード(m/s)(ノーマル/savE)24/18寸法(inch)バー&チェン:14、0.325RT(SP21G:59コマ)
  • ソーチェン ハスクバーナ

    ソーチェン

    ハスクバーナ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    4日以内出荷
    チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。
    用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
  • X-CUTソーチェーン SP35G(21BPX) ハスクバーナ

    X-CUTソーチェーン SP35G(21BPX)

    ハスクバーナ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    4日以内出荷
    【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
    仕様Added feature:Guarded drive linkピッチ.325"制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.5 mmピクセルPIXEL:Noカッターセミチゼル
  • ソーチェーン ハスクバーナ

    ソーチェーン

    ハスクバーナ
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    5日以内出荷
    剪定および伐倒用の高速切断チェン。SP21Gは、セミチゼル 0.325 "ミニ1.1mmチェンです。フルタイムで使用するバッテリーチェンソーの鋸断性と効率性を向上します。 スムーズに鋸断し、突っ込み切り時の操作性も抜群です。
    仕様Added feature:Guarded drive link、PIXEL:Yes適合ドライブリンク:59寸法(mm)ゲージ:1.1ピッチ.325" mini種類カッター:セミチゼル長さ(cm)バー:35制御キックバック:バンパードライブリンク長さ(inch)バー:14 in
  • バッテリーチェンソー 540iXP (バッテリーおよび充電器なし) ハスクバーナ

    バッテリーチェンソー 540iXP (バッテリーおよび充電器なし)

    ハスクバーナ
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    9日以内出荷
    付属品16"RTバー、SP21G (0.325"ミニ, 1.1mm) チェン付き質量(kg)2.9モータータイプブラシレス
gp21特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gp21