オフィスサプライ (1) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) バイク用品 (7,861) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: ベスト・アンサーすべて解除
ミニグリスガン コンパクトグリスガン ベスト・アンサー (1件のレビュー) 当日出荷
手詰め用コンパクトグリスガン 注入器
用途 このベストアンサー製グリスガンは、精密なメンテナンスを行う方にとって頼れるツールです。車やバイクのドアヒンジやアクセルリンク、さらには工業機械の可動部といった、通常の注油器では難しい箇所にもスムーズに注油が可能。高圧対応で、狭い場所や複雑な形状のパーツにも確実にグリースが行き渡り、隅々までしっかりカバーすることができるためDIY愛好家からプロまで幅広く使えるグリスガンです。【高圧対応】最大1,000 PSI(約69バー)の圧力で注油可能。少ない力で精密なグリース注入が実現。【大容量で便利】約80mlのグリースを充填可能な大容量カップ使用。【高い操作性】全長145mmとコンパクトな設計で、狭いスペースでの作業も快適。重量もたったの280gで片手操作可能な軽量設計です。 材質 ノズル:合金、カップ:ニッケルメッキ鉄 寸法(mm) 【ノズル】120 全長(mm) 280 圧力 最大1000 PSI(69bar) カップ容量(mL) 80 カップ径(Φmm) 40×100 危険物の類別 非危険物 ノズル径(Φmm) 1
スプレーガン W77G 重力式 ベスト・アンサー 当日出荷
使いやすい入門機
刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます
用途 自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 仕様 重力式 付属品 スプレーガン、カップ、エア用プラグ、掃除ブラシ、組立スパナ、英語説明書 質量(g) 約464(スプレーガン本体)、約158(タンク) カップ容量(mL) 約400 適合塗料 油性塗料(水性塗料には対応できません) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 約0.31[約3.16] 寸法(inch) 空気口:約G1/4" ノズル径(Φmm) 約1.5
USBケーブル usb2.0 A-miniB 1.5m sma-035 ベスト・アンサー 3日以内出荷
【USB2.0対応】最大480Mbpsの高速データ転送【充電&データ通信対応】これ1本で給電も転送も可能【幅広い対応機種】外付けHDD、デジカメ、ドライブレコーダー、ゲーム機など【使いやすい1.5m】デスク周り・車内で取り回しやすい長さ
仕様 USB2.0/USB Aオス-miniUSBオス セット内容 miniUSBケーブル 色 ブラック ケーブル長(m) 約1.5
タンクパネル BMW R NINE T T URBAN T PURE T RACER T SCRAMBLER T URBAN G / S BAGSTER (バグスター) 31日以内出荷
適合車種 BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)