カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
絞り込み
ブランド
- Tiertime
- カシオ計算機(29)
- メディアカバーマーケット(77)
- エレコム(84)
- A&D(エー・アンド・デイ)(32)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(15)
- ロジテック(12)
- ベン(11)
- RS PRO(10)
- BOURNS(3)
- ORing(3)
- ホンダ(2)
- ユニット(2)
- ニッサン(2)
- SPARKFUN(2)
- 津田商会(2)
- セイコー(SEIKO)(1)
- LEC(レック)(1)
- 昭和測器(1)
- ブランドをもっと見る
色
オレンジ(1)
グレー(1)
ブルー(3)
ホワイト(1)
レッド(3)
「g shock」の検索結果
特価

Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF材質プラスチック色レッド/ライトブルー/オレンジ
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)材質プラスチック色レッド/ライトブルー/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)材質プラスチック色レッド/ライトブルー/ホワイト