カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
  • Tiertime
  • モノタロウ(6)
  • KOITO(小糸製作所)(7)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ICOM(アイコム)(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • KSフィルター(2)
  • FINDER(2)
  • ORing(2)
  • アルインコ(1)
  • ドーワ(1)
  • ケリー電気産業(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • エスワイエス(1)
  • ワンダーキット(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • carrozzeria(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4 24v 70w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11【電源】24V 0.9A【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント
材質プラスチックレッド/ホワイト/オレンジ
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm【重量】370g【動作温度】-20~70℃【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
材質プラスチックレッド/ホワイト/ブラック