カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
絞り込み
ブランド
  • Tiertime
  • VIBRA(新光電子)(29)
  • BenQ(ベンキュー)(9)
  • パーム(Palm)(7)
  • Electro Harmonix(6)
  • Altrider (アルトライダー)(5)
  • UVEX(ウベックス)(4)
  • ORing(4)
  • TOKYO ロイヤルリビング K.K(3)
  • ハスクバーナ(2)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(2)
  • RSタイチ(2)
  • ALTA(2)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
  • ケナメタル(1)
  • ホンダ(1)
  • IKA(1)
  • 昭和測器(1)
  • Bates(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vibra」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control。【電源入力】デュアル電源入力対応、12~48V DC入力(6ピン端子台)。【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm。【動作温度】-40 to 70℃。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration
    材質プラスチック色レッド/ライトブルー/ブラック
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
    材質プラスチック色レッド/ライトブルー/オレンジ
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
    材質プラスチック色レッド/ライトブルー/グレー
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
    材質プラスチック色レッド/ライトブルー/ホワイト