カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- JAPPY(2)
- オーナンバ(1)
- カワイ電線(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 三ツ星(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(10)
- 品川電線(1)
- 大電(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5.5sq vct 3c」の検索結果

ネジザウルスVA
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。材質高炭素鋼全長(mm)215質量(g)340ねじ頭径(mm)3~9.5切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)先端硬度60±2HRCアズワン品番64-9175-82RoHS指令(10物質対応)対応