カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- ナカバヤシ(9)
- エレコム(6)
- クールモバイルカンパニー(5)
- Simplism(4)
- ラスタバナナ(2)
- エスコ(1)
- シモン(1)
- ダイヘン(1)
- 河淳(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「aw44」の検索結果
特価

オートワイヤーストリッパーLF
ENGINEER(エンジニア)¥4,998税込¥5,4981丁欠品中幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&エラストマー寸法(mm)150×162×22質量(g)170切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応