カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dbz-53」の検索結果

HEX ビット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181本(100g)当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼全長(mm)105質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ネジバズーカ
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。トラスコ品番773-6738セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応材質(ラバー)エラストマー
ネジザウルスバズーカセット
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3ビット全長(mm)105
ネジザウルスセットL
ENGINEER(エンジニア)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。セット内容Z-58、PZ-59、PZ-61、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(kg)1.9入組点数10ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60
バズーカモグラセット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケースセット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー軸長(mm)ビット:共通60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32セット商品数11点ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63ビット全長(mm)共通105
ネジザウルスセットS
ENGINEER(エンジニア)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にもセット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60