カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(66)
- はんだ(6)
- はんだ吸取線(3)
- 電気式(2)
- はんだ吸取器(5)
- はんだごて部品(24)
絞り込み
線径(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.6(5)
- 0.8(4)
- 1(5)
- 1.2(3)
- 1.6(1)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(1)
- HAKKO(白光)(1,090)
- goot(太洋電機産業)(327)
- ホーザン(173)
- オカムラ(岡村製作所)(527)
- エスコ(190)
- ParkerTAIYO(113)
- メディアカバーマーケット(104)
- メトカル(87)
- RS PRO(85)
- omron(オムロン)(57)
- 中島銅工(53)
- TRUSCO(52)
- APEM(52)
- サンハヤト(49)
- SURE(石崎電機製作所)(43)
- 喜多製作所(38)
- ヤヨイ化学(36)
- 阪口製作所(32)
- ブランドをもっと見る
成分
- スズ60%、鉛40%(3)
- 鉛フリーはんだ(2)
タイプ
- RA(活性化フラックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「handa」の検索結果

スペリオットRMA無洗浄ハンダ
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
ハンダ吸取器
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)寸法(mm)Φ20×153容量(mL)9質量(g)48耐熱温度(℃)ノズル/350
ピン抜き工具
ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
基板コネクター抜き
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。トラスコ品番302-7228質量(g)26外形寸法(mm)112×34
スペリオットRA無洗浄ハンダ
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格A級絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後)融点(℃)183~190水溶液抵抗(Ω・cm)6×104含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
ハンダ吸取器/アトラクター
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
SS-03用シリコンチューブ
ENGINEER(エンジニア)¥329税込¥3621個当日出荷ハンダ吸取器用のシリコンチューブ。カットしてノズルとして使用できます。基板に密着し、吸引力が向上。耐熱性に優れ、溶けにくい。先端のみを交換でき、経済的。用途コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。材質シリコン寸法(内径×外径×長さ)(mm)1.5×3×50
鉛フリーハンダ
ENGINEER(エンジニア)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ハンダ付け作業が迅速にでき、フラックス残渣に吸収性や腐食性が全く無く電気絶縁性にも優れている理想的 ヤニ入りハンダです。ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずハンダ付け後の洗浄が全く不要です。質量(g)100線径(Φmm)0.3JIS規格AA級比重約7.4(20度)融点(℃)(個相線/液相線)217合金組成(Wt%)Su96.5、Ag3、Cu0.5MIL規格RMA対応
コテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SK-60シリーズ用ホットナイフ(触媒内蔵)です。適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1451質量(g)8
コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK-60シリーズ用交換部品適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1460
SK-60シリーズ用ホットカッター
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に全長(mm)76質量(g)13刃長(mm)11先端角(°)35刃厚(mm)0.5
SS-02用シリコンチューブ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷用途カットしてご使用下さい。トラスコ品番827-9389寸法(Φ×mm)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
コテライザーセラミックユニット(SK-70シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツです。トラスコ品番400-1621質量(g)14.7部品名称セラミックユニット使用できるこて部SK-70シリーズ
セラミックハンダコテ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。定格電圧(V)AC100
コテライザー用ハンダコテチップ(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷SK-60シリーズ用半田コテチップです。種別ハンダゴテチップ材質銅(鉄・クロムメッキ)
交換用コテ先(SK-21用)
ENGINEER(エンジニア)¥999税込¥1,0991個当日出荷SK-21用交換部品トラスコ品番849-8145全長(mm)47直径(Φmm)Φ7質量(g)6先端寸法(mm)Φ1.5
ハンダ吸取線 1.5mm
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。トラスコ品番368-8658幅(mm)1.5長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ除去機
ENGINEER(エンジニア)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン質量(g)420(コード含みません)電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式フィードバックゼロクロス方式電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8mヒーター100W セラミック設定温度(℃)350~500(連続可能)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分 (OPEN時)ポンプダイヤフラム方式到達真空度650mmHgポンプ消費電力120W
瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。 ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。 10秒~15秒でハンダが溶けだします。 High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。 高性能セラミックヒーター内蔵。 先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途付属品保護キャップ付トラスコ品番849-8144質量(g)185(コード含)外形寸法(mm)165×115コード長さ(m)1.3ヒーター(W)20/130
ハンダ除去機
ENGINEER(エンジニア)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。セット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロスヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミック電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)設定温度(℃)350~500度(連続可変)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム
コテライザー
ENGINEER(エンジニア)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツールトラスコ品番368-8470セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ質量(g)130本体質量:74方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時)本体寸法(mm)全長197(キャップ含む)ガス充填量(mL)12熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
スポンジ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641個当日出荷コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。 スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。 密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。仕様蓋側にOリング装備寸法(mm)10質量(g)75外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応