カテゴリ
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- AOHI(アオハイ)(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- TOA(1)
- オサダコーポレーション[クリーンルーム用品](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pad-12s」の検索結果
特価

交換用ダイス
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質特殊合金鋼色黒質量(g)32ダイス幅(mm)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1ダイス厚(mm)1.5/2.0/2.5/3.0
精密圧着ペンチ(ダイスセット)
ENGINEER(エンジニア)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS本体寸法(mm)205×55×18本体質量(g)244(PAD-11S装着時)ケース寸法(mm)300×200×63全質量(g)910ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5RoHS指令(10物質対応)対応