カテゴリ
- 制御機器(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(32)
- AOHI(アオハイ)(11)
- ミツビシ(4)
- 三菱ふそう(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- サンワサプライ(1)
- 篠原電機(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pad-13」の検索結果

精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。用途極小ピンの圧着作業に。付属品六角レンチ対辺(2.5mm)材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ダイス
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質特殊合金鋼色黒質量(g)36ダイス幅(mm)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7ダイス厚(mm)2.5/3.0/3.5
交換用ダイス
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷90種以上の端子に対応! 高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。 PAD-11、12、13の本体に取付け可能。材質特殊合金鋼色黒質量(g)23ダイス幅(mm)0.7/1/1.3/1.6/1.9/2.2ダイス厚(mm)1.0/1.5/2.0
精密圧着ペンチ(ダイスセット)
ENGINEER(エンジニア)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS本体寸法(mm)205×55×18本体質量(g)244(PAD-11S装着時)ケース寸法(mm)300×200×63全質量(g)910ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5RoHS指令(10物質対応)対応