カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • ENGINEER(エンジニア)
  • モノタロウ(2)
  • ANEX(4)
  • SK11(4)
  • TRUSCO(3)
  • ベッセル(1)
  • HASCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む

「sid-620」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジザウルスVP-2(バイスザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-2(バイスザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(25件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)190全長(mm)190質量(g)400種類ねじプライヤ最大口開き(mm)48切断能力(Φmm) 鉄線2.3適合ねじ径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-1(バイスザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)205種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38切断能力(Φmm) 鉄線1.6適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスGT ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスGT

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番344-5640材質S58C全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤ材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスモグラセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスモグラセット

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
    用途なめた六角穴付ボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)全長(mm)105質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • ネジザウルスバズーカセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスバズーカセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
    用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3ビット全長(mm)105