カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(5)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](3)
- オーム電機(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- エスコ(1)
- フジ矢(1)
- ホーザン(1)
- 信越ポリマー(1)
- カメダデンキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tf-800wh」の検索結果
特価

ラジオペンチ
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。全長(mm)160トラスコ品番368-8224材質S58C質量(g)125先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアラジオペンチ
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付全長(mm)139トラスコ品番436-2594材質S58C質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応