カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TIPTOP(2)
- エイト(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- 旭産業(エアーゲージ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tone pgvt-165」の検索結果

STUBBYドライヴ
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281セット欠品中狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応