カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- エレコム(3)
- JTC(2)
- ネグロス電工(1)
- まつうら工業(1)
- ラフアンドロード(1)
- FACOM(1)
- DENALI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「twh2」の検索結果

六角レンチセット(インチサイズ)
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥409税込¥4501セット(7本)当日出荷インチサイズの極小レンチセットです。用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番368-8852セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"形状L型質量(g)15先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
メンテナンスキット
ENGINEER(エンジニア)¥18,980税込¥20,8781セット(18点)欠品中OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。トラスコ品番325-6791セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター質量(kg)1.3セット商品数18ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50