カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- 倉茂電工(18)
- エスコ(11)
- オーナンバ(11)
- 富士電線工業(9)
- タイカツ(7)
- 三ツ星(6)
- 日動工業(3)
- イチネンTASCO(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- カワイ電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 日平機器(1)
- STAR Light(1)
- ユニット(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 伸興電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vct 10芯」の検索結果
特価

鉄腕ハサミDP
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。材質(グリップ)ABS・エラストマー寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4
鉄腕ハサミMP
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。材質(グリップ)ABS寸法(mm)175×90全長(mm)175質量(g)75切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)2.5機能フィンガーガード切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT1×2RoHS指令(10物質対応)対応