カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(3)
- Nikon(ニコン)(1)
- OHSATO(大里)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- YFS(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- イスカル(3)
- エスコ(16)
- コガネイ(15)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- 大阪魂(7)
- 富士フイルム(1)
- 岩田製作所(1)
- 池田金属工業(3)
- 由良産商(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m10x70」の検索結果
特価

ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から4日以内出荷油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプW
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥63,980税込¥70,3781本4日以内出荷より飛散低減効果を高めるため、二重巻き構造にしたホースカバーです。二重構造のため、耐摩耗性も飛躍的に向上しており、油飛散の衝撃も2回吸収するため、飛散低減効果も向上しております。 面ファスナー式ですので油圧ホースを取り外すことなく簡単に装着でき、メンテナンスのときのホースの確認も簡単に行うことが出来ます。用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性10500回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応