カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)
- TRUSCO(3)
- SMC(1)
- 明和グラビア(1)
「tmd-80」の検索結果

ホースカバー AHC
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付タイプです。 生地に透明材料を使用し、カバーを外すことなく、外部から内部を確認・認識できます。 生地は耐候性が高い為、長時間品質を保持し、油圧ホースの保護にも役立ちます。用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン色透明長さ(m)10使用環境温度(℃)-20~80