カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 伊吹工業
  • グーリング(25)
  • マパール(20)
  • 京セラ(18)
  • WIDIN(14)
  • OGK KABUTO(13)
  • サンドビック(11)
  • 三菱マテリアル(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • 大見工業(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • SANDVIK(5)
  • 伊吹正(5)
  • カーメックス(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • Grondement(グロンドマン)(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • SHIBUKI(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ibuki」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品伊吹工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品伊吹工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品伊吹工業
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品伊吹工業
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
日本船舶用品検定協会(HK)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m~50mの船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
電子ホーン 伊吹工業電子ホーン伊吹工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
Small:音響性能を研ぎ澄まし、従来比25%の大幅な小型化を実現。小さな筐体に最新のデジタル技術を詰め込みました。 Smart:存在感を最小限に抑えたロープロファイル(低背)設計。これからのスタンダードを見据えたスマートデザインです。 Strong:耐環境、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製筐体。取付足はステンレス製でタフなボディが自慢です。 *高効率ドライバーユニットとホーンの組み合わせで大幅に小型化 *スマートデザインで、船のデザイン性向上に寄与 *デジタルアンプ方式でクリアな吹鳴音、かつ高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *肉厚成型ポリカーボネート筐体 *国土交通省型式承認品
用途*国土交通省型式承認品 *第4種汽笛(全長12m~20mの船舶用)寸法(mm)W160xH133xD210質量(kg)1.65形式ESR-150周波数(Hz)630電源(V)DC12.8~DC30定格電流(A)1以下関連資料(0.48MB)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品伊吹工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
マグネットホーンE85用 マイクアンプ 伊吹工業マグネットホーンE85用 マイクアンプ伊吹工業
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます質量(g)約600出力(W)定格10周波数特性250~10±3dBkHz関連資料(0.96MB)インピーダンス(Ω)出力負荷:4/8(ギボシ端子による差替方式)
電子ホーンESR-150用 外付スピーカー 伊吹工業電子ホーンESR-150用 外付スピーカー伊吹工業
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
用途外付スピーカ関連資料(0.48MB)
LED航海灯 NLSシリーズ 信号灯 JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 信号灯 JCI検定品伊吹工業
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品伊吹工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.12MB) (0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
電子ホーンESR-150用 マイクアンプ 伊吹工業電子ホーンESR-150用 マイクアンプ伊吹工業
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
DARCHI:IBUKIデジタルアーキテクチャD-ARCHI搭載、小型高効率マイクアンプ Dynamic:小型ながら、最大20W出力のハイパワーに加え、最大10Wの外付けスピーカをドライブ可能 Digital:デジタル制御で高機能化。オートパワーON/OFF機能等便利な機能を満載
用途*デジタルアンプ方式で高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *外付スピーカー10Wを駆動可能(最大4Ω 10W) *オートパワーON/OFF機能で電源の切り忘れ防止 *マイクプレス時のみアンプが起動、不要なノイズ混入を防止 *マイクコネクタは堅牢な金属製メタルコンセント(ネジ固定式) *防雨型マイク付属寸法(mm)W160xH64xD45質量(kg)0.3形式DPA-100定格電流(A)1.5以下定格出力(W)10スピーカー外付(W):最大10使用電圧範囲(V)DC11~DC30関連資料(0.48MB)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品伊吹工業
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.3消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.12MB) (0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
航海計器カテゴリ