カテゴリ
- 洗車・清掃(5)
- 塗料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- DETAIL GUARDZ
- モノタロウ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- マザーズ(1)
- イノマタ化学(1)
- クリスタルプロセス(1)
- ジョイフル(1)
「detail guardz」の検索結果

ダートロック
DETAIL GUARDZ(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ダートロックは洗車キズの元となる洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを取り除き、バケツの下に閉じ込める画期的な洗車用具です。 きれいな水で洗車ができるため洗車キズが抑えられます。 頑丈な工業用プラスチックを使用し、重量もあり、バケツの底にアンカーのように沈みます。 自動張力調整機能により、バケツにフィットし、簡単に浮き上がったり、排水時に落ちたりしません。 洗車ミットなどに付着したゴミや砂利は大切なボディーに傷を付けます。危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)43×36×7
ダートロック スクラブウォール180
DETAIL GUARDZ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷ダートロック スクラブウォール180は、ダートロックバケツフィルターと組み合わせて使用します。 スクラブウォールに洗車スポンジなど沿わせて上下するだけで、洗車スポンジなどに付着した、洗車キズの原因となる塵や鉄粉を除去し、バケツフィルターの下へ送り込みます。 バケツフィルターの下に溜まった、塵などのゴミはバケツ内に再浮遊することなく、バケツフィルターの下に溜まるよう水流がコントロールされます。 スクラブウォール180は1セット2枚のパーツで構成されており、バケツ内の半周(180度)をカバーします。 バケツ内の1周360度をカバーしたい場合には、2セット装着頂くとバケツ内の全ての側壁をスクラブウォールがカバーし、洗浄作業が容易になります。危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)45×27×5
ダートロック スクラブ&ポンプ アタッチメント
DETAIL GUARDZ¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷ダートロック バケツフィルターと組み合わせて使用します。 スクラブ&ポンプ アタッチメントを装着することで、洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを特許取得済みのベンチュリースプリングデザインより生み出される、清潔な水で洗流し、バケツの底に送り込みます。 スクラブ&ポンプは簡単にダートロックバケツフィルターに脱着可能です。 必要に応じてポンピングアクションを使い、洗車ミットなどを素早くきれいにすることができます。危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)19.5×19.5×12.3
ディテールガード ホースガイド
DETAIL GUARDZ¥2,198~税込¥2,418~1セット(2個)ほか7日以内出荷洗車時のイライラを解消!タイヤの角に置くだけで、洗車時、作業時にホース、電源コード、エアホースなどがタイヤにひっかかって、引出せないイライラから開放されます。 ディテールガード独自のローラーが備わっていますので、ホースなどがタイヤに食い込むことなく、ローラーに沿ってホースなどを自由に希望の位置へ動かすことが可能です。
ダートロックバケツ フタ
DETAIL GUARDZ¥1,998税込¥2,1981個欠品中ダートロックバケツ専用のフタです。色ホワイト危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32.2×32.2×3.5
ポリッシングパッド スプレークリーナー
DETAIL GUARDZ¥2,198税込¥2,4181本(600mL)7日以内出荷パッドに付着したコンパウンド、ワックス、コーティング剤などの汚れを素早く除去します。 パッドに塗布後すぐ効果がでますので、パッドに馴染ませ、ブラッシングし、洗い流してください。 洗浄するパッドの材質を問わず、パッドを傷めることが無い成分を使用しています。 ダートロック パッドウォッシャー システムと合わせてのご利用が最も洗浄効果が発揮されます。主な用途コンパウンド、ワックス、コーティング剤などの除去危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)6×9.2×26