カテゴリ
- 農業・園芸資材(8)
絞り込み
ブランド
- 住化積水フィルム
- セキスイ(1,430)
- 積水メディカル(SEKISUI)(11)
- ZAPPY(ザッピー)(10)
- セキスイデザインワークス(10)
- 利休信楽(67)
- 積水(35)
- 積水テクノ商事(11)
- 積水テクノ成型(33)
- 積水フーラー(17)
- 積水ポリマテック(24)
- 積水マテリアル(24)
- 積水マテリアルソリューションズ(8)
- 積水化学工業(30)
- 積水化成品工業(18)
- 積水成型工業(28)
- 積水樹脂(423)
- 積水樹脂プラメタル(64)
- 積水樹脂商事(37)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(4)
「sekisui」の検索結果
特価

一般農ポリ
住化積水フィルム¥12,980~税込¥14,278~1本ほか3日以内出荷軽い・丈夫・無害といった特徴を持っており、水稲苗代、野菜、花のトンネル栽培など、広範囲に使用できます。また、重金属、塩素を含まず、焼却時に有毒ガスを発生しません。用途トンネル、マルチング栽培に使用する強度、透明性に優れた農業用ポリです。長さ(m)100
黒マルチ
住化積水フィルム¥13,980~税込¥15,378~1セット(7本)ほか3日以内出荷強度に優れたマルチです。雑草の繁茂を抑え、農作業を軽減します。用途マルチング栽培に使用します。地温の上昇を抑え、雑草の防除に最適な黒色マルチです。
透明マルチ
住化積水フィルム¥15,980~税込¥17,578~1セット(3本)ほか3日以内出荷強度・透明性に優れたマルチです。地温を優先するマルチ栽培に最適です。用途マルチング栽培に使用します。地温上昇を優先させ作物の育成を早める透明マルチです。長さ(m)200
ツインホワイト白黒
住化積水フィルム¥22,980~税込¥25,278~1セット(3本)ほか3日以内出荷表:白、裏:黒の3層構造を持つ機能性マルチです。全光線反射率が高く、地温上昇を抑えます。夏場のマルチ栽培で収穫量アップを実現します。用途夏野菜レタス、高原野菜、菊、枝豆などの栽培で使用する白黒マルチです。厚さ(mm)0.025長さ(m)200
【オーダー】伸野果UV CUT
住化積水フィルム¥506税込¥5571個11日以内出荷害虫の発生や病害を抑制し、作物の育成を促進させます。減農薬効果により省力化にもつながります。 ハウス資材の劣化を防止します。ハウス内に侵入する害虫抑制効果があります。用途パイプハウス、大型ハウス用仕様中期展張用厚さ(mm)0.1特性UVカットサービス分類オーダー・加工
【オーダー】花野果 蒼天UVロング
住化積水フィルム¥964税込¥1,0601個11日以内出荷波長380nm以下の紫外線領域をカットし、作物の生長促進を補助します。 独自の配合技術により、一般農ビと変わらない保温力を発揮します。 メーカーの特殊配合により、耐久性はバツグン!長期展張が可能です。 害虫の侵入を抑え、野菜・果物の育成をイキイキ促進させます。 ウス内の資材の耐候劣化を抑制し長時間にわたってその効果が継続されます。用途パイプハウス、大型ハウス用仕様長期展張用厚さ(mm)0.15使用例実例:ピーマン、キュウリ、軟弱野菜など特性コート型・UVカットサービス分類オーダー・加工
【オーダー】伸野果SUN-X
住化積水フィルム¥506税込¥5571個11日以内出荷0.1mm塗布型散乱光タイプ。ハウス全体に柔らかな光を行き渡らせます。 高い散乱光率で葉焼け、高温障害を抑制させます。また、葉と葉の間などに影ができにくく生育のばらつきを抑制します。用途育苗ハウス・夏秋栽培トマト用仕様中期展張用厚さ(mm)0.15特性梨地サービス分類オーダー・加工