カテゴリ
- 制御機器(22)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- Pizzato
- SAMTEC(676)
- オカムラ(岡村製作所)(88)
- RS PRO(74)
- コガネイ(72)
- INFINEON(57)
- Forza(39)
- TRUSCO(38)
- ツァイス(ZEISS)(36)
- 内田洋行(33)
- SMC(27)
- SKC(環境測定)(26)
- MICROCHIP(25)
- Merck(メルクミリポア)(24)
- SKF(日本エスケイエフ)(23)
- タンガロイ(22)
- SPARKFUN(18)
- Festo(17)
- GATOR Case(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「tsa」の検索結果

FDセーフティーロープスイッチ
Pizzato¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷耐久性に優れた長寿命のセーフティーロープスイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計4方向からアクチュエーターの位置決めが可能です。材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40奥行(mm)36.5保護構造IP67接点構成1NO+2NC
リミットスイッチ”FRシリーズ”
Pizzato¥699~税込¥769~1個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。幅(mm)30.8奥行(mm)30.8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ
Pizzato¥899~税込¥989~1個当日出荷耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売りのターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーロープスイッチ用パーツ ロープセット
Pizzato¥9,198税込¥10,1181個当日出荷セーフティーロープスイッチ用のロープセット1式です。トラスコ品番207-4577セット内容1×VF AF-TR5、1×VF AF-MR5、1×VF F05-035摘要35mロープセット(リング×1個、フック×1個)長さ(m)35
マイクロスイッチ”MKシリーズ”
Pizzato¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP65まで対応可能です。幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ
Pizzato¥939~税込¥1,033~1個当日出荷耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FDシリーズ”
Pizzato¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
リミットスイッチ”FMシリーズ”
Pizzato¥979~税込¥1,077~1個当日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)30.8奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FLシリーズ”
Pizzato¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FXシリーズ”
Pizzato¥699~税込¥769~1個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。幅(mm)58奥行(mm)31.7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
FRセーフティードアスイッチ
Pizzato¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状FR幅(mm)30.8高さ(mm)93奥行(mm)30.8保護構造IP67
FWセーフティードアスイッチ
Pizzato¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。コンジット口は3か所あり配線や位置決めが容易です。材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状FW幅(mm)52.2高さ(mm)90.5奥行(mm)31.6保護構造IP67接点構成1NO+2NC
RFIDセーフティードアスイッチ
Pizzato¥57,980税込¥63,7781個当日出荷検出方法はRFIDで高い認識レベルです。保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。アクチュエーターピンが柔軟に動くので本体穴に差し込みやすいです。正面と側面の2方向から取付可能です。用途工作機械の正面扉や産業用ロボットの安全柵の扉の開閉検出に。トラスコ品番336-7031材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーターピン:ステンレス形状NS、アクチュエータ:自在タイプ幅(mm)40高さ(mm)178奥行(mm)40接点構成RFIDタイプ検出方式RFID保護等級IP67+IP69Kコネクタ12ピンM12コネクタロック強度(Fzh)1615N (破損強度2100)RoHS指令(10物質対応)対応
FY用アクチュエーター
Pizzato¥1,298税込¥1,4281個当日出荷FYタイプ用アクチュエーターです。用途FYセーフティースイッチシリーズのアクチュエーターとして。トラスコ品番526-0651材質ステンレスアクチュエータの種類アングルキー
FLセーフティードアスイッチ
Pizzato¥2,298税込¥2,5281個当日出荷耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FL幅(mm)56高さ(mm)100奥行(mm)31.5保護構造IP67接点構成1NO+2NC
FDセーフティードアスイッチ
Pizzato¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40高さ(mm)108.9奥行(mm)38.6保護構造IP67
リミットスイッチ”FPシリーズ”
Pizzato¥819~税込¥901~1個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。幅(mm)40奥行(mm)38.6保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
非接触型セーフティーセンサー(RFID)
Pizzato¥8,798税込¥9,6781個当日出荷保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。特定のコードしか読み取らない、非常に高い認識レベルです。さまざまな方向からアクチュエーターを感知できます。非常にコンパクトで取り付ける位置を選びません。付属品ケーブル:2m(PVC耐油ケーブル)トラスコ品番207-4695材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状アクチュエータ:RFID保護等級IP67+IP69KRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)定格DC24
プリワイヤリミットスイッチNBシリーズ
Pizzato¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。耐紫外線パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れています(保護等級:IP67、IP69K)。トラスコ品番437-7731幅(mm)38高さ(mm)102奥行(mm)16アクチュエータの種類旋回レバー・ローラΦ20mm2KE形接点構成1NO+1NC保護等級IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応