絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NEBO

NEBOのページです。NEBOは、切削工具・研磨材、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト”NEWTON” NEBOLEDライト”NEWTON”NEBO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
材質アルミニウム保護等級IP67
LED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K NEBOLED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2KNEBO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
コンパクトで最大2000ルーメンのライトです。タクティカルライトとして設計されているため、コンパクトでスリムで軽量です。クリップ付きです。親指を回すだけで簡単にライトモードの変更が可能です。充電ゲージがあるため残りの充電量が一目でわかります
付属品USB-C充電ケーブルトラスコ品番692-9892幅(mm)32全長(mm)135高さ(mm)25奥行(mm)135明るさ(Lm)2000(ターボ)/1000(強)/250(中)/25(弱)最大点灯時間30秒(ターボ)/2時間(強)/5時間(中)/25時間(弱)
LED充電式キャップライト アインシュタイン NEBOLED充電式キャップライト アインシュタインNEBO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コンパクトな 100 ルーメンの充電式キャップライトです。90 度の調整可能なため、必要な場所に正確に光を当てられます。小さなグリーンライトモードがあります。防水機能(IPX2)あります。バッテリー充電インジケータがあるので、バッテリー残が一目でわかります
用途キャップの先端に付けることが出来ますトラスコ品番692-9882幅(mm)55.88奥行(mm)44.45保護等級IPX2使用電池内蔵充電池明るさ(Lm)100(強)/50(弱)/4(緑)最大点灯時間2時間(強)/3.5時間(弱)/10時間(緑)
BIG LARRY NEBOBIG LARRYNEBO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
多機能な3-in-1懐中電灯(先端)と作業灯(側面)で7つのライトモード。底面マグネット付きです。ポケットやベルトに取り付けて、頑丈なクリップで持ち運びできます。単3電池3本で駆動します
トラスコ品番692-9893全長(mm)198外径(mm)22.86明るさ(Lm)【先端】220(強)/60(弱)【側面】600/150
ブラックライト&UVトーチライト NEBOブラックライト&UVトーチライトNEBO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トーチUVとブラックライトが使用できるコンパクトな商品です。防水性IPX4等級です。落下防止ストラップ付きです。単4電池3本付属しています。
トラスコ品番697-0348全長(mm)96紫外線波長(nm)315nm~400nm外径(mm)27.94最大点灯時間2.5時間(強)、8時間(弱)
充電式LEDライト SLIM MINI NEBO充電式LEDライト SLIM MININEBO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
保護等級:IPX4の防水性あります。250ルーメン(ハイ)、25ルーメン(ロー)2つの明るさモードを備え、ポケットサイズで携帯性に優れています。ポケットクリップ、マグネット式ベースにより、ベルトやバッグへの取り付け、ハンズフリーでの作業にも便利。USB充電式:充電インジケーターにより充電状況の確認が可能。防水性 (IPX4) 、耐衝撃性(航空機グレードのアルミニウム)
トラスコ品番692-9886材質アルミニウム(アルマイト処理)全長(mm)127保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2外径(mm)50.8明るさ(Lm)250(ハイ)/25(ロー)最大点灯時間【HIGH】2時間【LOW】10時間
EINSTEIN 充電式 NEBOEINSTEIN 充電式NEBO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
薄型でコンパクトな400ルーメンの充電式ヘッドランプで、5つのライトモードを備えています。付属の充電式バッテリーは、1回の充電で最大8時間使用できます。コンパクトで軽量・耐久性のあるABSとアルミニウムのボディ。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。
トラスコ品番705-9976材質ABS樹脂+アルミニウム幅(mm)31.8高さ(mm)31.8奥行(mm)57.2保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)1時間明るさ(Lm)400(スポット ターボ)/250(スポット ハイ)/50(スポット ロー)/100(COB ホワイト)/15(COB レッド)最大点灯時間35秒間隔(スポット ターボ)/45分(スポット ハイ)/1.66時間(スポット ロー)/1.5時間(COB ホワイト)/8時間(COB レッド)
Headlamp NEBOHeadlampNEBO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
最大150ルーメンの薄型でコンパクトなヘッドランプです。(電池式)。ハイ、ロー、ストロボの3つのライトモードを備えています。付属のフレキシブルヘッドストラップは、簡単にサイズ調整できます。IPX4の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。
トラスコ品番705-9974材質ABS樹脂幅(mm)23高さ(mm)38奥行(mm)58保護等級IPX4使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)150(ハイ)/40(ロー)/150(ストロボ)最大点灯時間12時間(ハイ)/24時間(ロー)/24時間(ストロボ)
充電式LEDライト SLIM 1200 NEBO充電式LEDライト SLIM 1200NEBO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
最大1200ルーメンで、詳細な検査作業や一般的な照明に十分な明るさを提供します。緊急時に使用できる明るいストロボ設定を含む、白色と赤色のライトを備えています。マグネット式ポケットクリップとマグネット式ベースが付属しており、さまざまな作業環境でハンズフリーで簡単に使用できます。USB充電式バッテリーを搭載しており、便利な充電が可能で、必要なときにライトをすぐに使用できます。防水性と携帯性を考慮して設計されており、プロの使用にもアウトドア活動にも適しています。
トラスコ品番692-9885材質アルミニウム(アルマイト処理)全長(mm)112保護等級IPX7使用電池USB充電式内蔵バッテリー外径(mm)23明るさ(Lm)1200(ターボ)/700(ハイ)/350(ミドル)/30(ロー)/700(ストロボ)/8(赤色ストロボ)最大点灯時間【TURBO】30秒/【HIGH】1.75時間/【MIDDLE】3時間/【LOW】12時間/【STROBE】2時間・(赤色)6時間
LED作業灯 BANDO 1K NEBOLED作業灯 BANDO 1KNEBO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最大1000 ルーメンの明るいエリア照明を提供します。フレキシブルなバンド状ライト:強力なマグネットハウジング、吊り下げフック、装着可能なストラップを備えており、3つの多目的照明ソリューションに素早く変形します。USB充電式:付属のUSB-C充電ケーブルを使用。充電インジケーターにより充電状況の確認ができます。
トラスコ品番692-9891材質ABS樹脂+ポリカーボネート充電時間2.0Aで4時間、1.0Aで8時間、0.5Aで16時間使用電池USB充電式内蔵バッテリー明るさ(Lm)1000(ハイ)/400(ミドル)/80(ロー)/18(赤色)最大点灯時間5時間(ハイ)/8時間(ミドル)/28時間(ロー)/22時間(赤色)
LEDランタン ANGLE LIGHT NEBOLEDランタン ANGLE LIGHTNEBO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Angle Lightは、220ルーメンの明るい白色光を持つ、軽量で多機能なコンパクトCOBランタンです。強力なマグネットベースと回転式の吊り下げフックを搭載しています。COBランタンは180度角度を変えることができ、あらゆる角度を照らすことができます。ABSゴムを使用し、IPX4の防水性と耐衝撃性を備えたタフで耐久性のある製品です。
用途アウトドアに。暗い場所で。トラスコ品番368-4259材質アルミニウム幅(mm)80高さ(mm)85奥行(mm)38電源(V)単四電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)220最大点灯時間3.5時間
LEDライト Tac Slyde NEBOLEDライト Tac SlydeNEBO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ズーム調節が12倍まで可能です。5つのライトモードを備えた懐中電灯です。
付属品単4形アルカリ電池×3本トラスコ品番257-9616材質ABS、アルミニウム幅(mm)38全長(mm)151高さ(mm)153奥行(mm)38電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)外径(mm)35明るさ(Lm)300(強/ストロボ/S.O.S)/150(中)/30(弱)電球の種類LED最大点灯時間48h
LEDライト”BIG LARRY 2” NEBOLEDライト”BIG LARRY 2”NEBO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
底面マグネット付きです。航空機グレードのアルマイト処理が施された超タフなボディは耐衝撃性と耐水性を備えています。
トラスコ品番257-8825材質アルミニウム全長(mm)197グレー電源(V)単3形電池×3本(付属)電源単3形電池×3本(付属)外径(mm)32明るさ(Lm)200(フラッシュ)/500(COB)/40(COB赤)
LEDライト”LIL LARRY” NEBOLEDライト”LIL LARRY”NEBO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マルチパワー設定:NEBOのリルラリーAAA懐中電灯を使用すると、高(250ルーメン)、低(95ルーメン)と道端の故障を点灯するために緊急赤フラッシュモードを選択することができます。
材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)154高さ(mm)230奥行(mm)50電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)外径(mm)25.4明るさ(Lm)250(強)/95(弱)
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100 NEBO充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100NEBO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1マイル(1.6km)の超長距離照射が可能です。極端な距離で被写体を照らすことが要求される屋外での使用に最適です。白色/赤色COBとレーザー励起蛍光体(LEP)モジュールを組み合わせた革新的な設計により、複数の色で驚くほどのビーム距離と、近距離で有用なフラッドパターンを実現します。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモードを選択でき、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行することができます。人間工学に基づいたデザインで、快適かつ多目的に使用できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚用マウント、キャリーランヤード。耐久性の高いPA66、ラバー、を採用。アルミ製。
付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4263材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)160サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)89.9奥行(mm)59.9保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)525最大点灯時間13落下耐久(m)1
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50 NEBO充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50NEBO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
人間工学に基づいた頑丈なデザインです。並外れたビーム距離と近距離でのフラッドパターンを提供します。800メートル先まで光が届きます。USB充電式。IP67の防水性能。40時間の駆動時間
付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4262材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)100サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)195奥行(mm)60保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)450最大点灯時間40落下耐久(m)1
MYCRO Headlamp NEBOMYCRO HeadlampNEBO
4,298税込4,728
1個
欠品中
最大400ルーメンの充電式ハンズフリーのヘッドランプ&キャップライトです。緑と赤のデュアルLEDチップを搭載した、6つのライトモード。内蔵のチルト機能により、照射角度の調整が可能。キャップのつばにしっかりと取り付けられるキャップクリップを装備。フリーサイズのフィット感を実現する調節可能なヘッドストラップが付属しています。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。
トラスコ品番705-9968材質アルミニウム(アルマイト処理)幅(mm)30.5高さ(mm)72.4奥行(mm)25.4保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2時間明るさ(Lm)400(ターボ)/150(ハイ)/50(ミディアム)/15(ロー)/10(赤色LED)/10(緑色LED)最大点灯時間30秒間隔((ターボ)/1時間(ハイ)/2時間(ミディアム)/5時間(ロー)/10時間(赤色LED)/10時間(緑色LED)
MYCRO 500 NEBOMYCRO 500NEBO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
最大500ルーメンの充電式ハンズフリーのヘッドランプ&キャップライトです。2種類の光源(スポット、フラッド)を備えた、7つのライトモード。内蔵のチルト機能により、照射角度の調整が可能。キャップのつばにしっかりと取り付けられるキャップクリップを装備。フリーサイズのフィット感を実現する調節可能なヘッドストラップが付属しています。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。
材質アルミニウム(アルマイト処理)幅(mm)30.5高さ(mm)72.4奥行(mm)25.4保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2時間明るさ(Lm)500(スポット ターボ) /200(スポット ハイ)/100(スポット ミディアム)/30(スポット ロー)/200(COB ハイ)/50(COB ロー)/25(COB レッド)最大点灯時間30秒間隔(スポット ターボ) /1時間(スポット ハイ)/2時間(スポット ミディアム)/3時間(スポット ロー)/25分(COB ハイ)/1時間(COB ロー)/35分(COB レッド)
充電式LEDランタン GALILEO NEBO充電式LEDランタン GALILEONEBO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。6つのライトモードがあります。吊り下げ用のフックが付いています。
用途キャンプなどのアウトドアや災害備蓄品として。暗い場所でトラスコ品番692-9884材質ABS樹脂幅(mm)140全長(mm)140高さ(mm)140奥行(mm)140電源(V)単3アルカリ電池保護等級IPX4外径(mm)140明るさ(Lm)500(強)/250(中)/50(低)/500(ストロボ)/20(赤)最大点灯時間3時間(強)/6時間(中)/15時(低)/3時間(ストロボ)/5時間(赤)
LEDライト”COLUMBO” NEBOLEDライト”COLUMBO”NEBO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
リップクリームやガムパックと同様の大きさです。片手で簡単に回すだけで点灯します。電池1本で100ルーメンのLEDです。COLUMB キーチェーン ポケット ライトがあれば、予期せぬ事態にも対応出来ます。航空機グレードのアルミニウム仕様です
トラスコ品番692-9883材質アルミニウム全長(mm)86.33保護等級IPX67縦(mm)86.33横(mm)0.71外径(mm)0.71明るさ(Lm)100最大点灯時間1時間
LEDランタン GALILEO AIR 1000 NEBOLEDランタン GALILEO AIR 1000NEBO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。6つのライトモードがあります。吊り下げ用のフックが付いています。
用途アウトドアに。暗い場所で。付属品充電ケーブルトラスコ品番368-4258材質ABS樹脂幅(mm)140全長(mm)140スモークグレー高さ(mm)140奥行(mm)140電源(V)5外径(Φmm)140保護等級IPX4充電時間(分)120明るさ(Lm)1000最大点灯時間10時間
LEDライト”COLUMBO” NEBOLEDライト”COLUMBO”NEBO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
完全防塵・防水のポケット点検用トーチです。3つのライトモードと調節可能なズームであらゆる状況に対応します。
材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)240奥行(mm)30保護等級IP67