カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- NEBO
- モノタロウ(2)
- GENTOS(6)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ミツビシ(3)
- 宇佐美工業(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 千代田通商(1)
- GOAL(ゴール)(1)
「hlp-500」の検索結果

EINSTEIN 電池式
NEBO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷最大250ルーメンのコンパクトなヘッドランプです。(電池式)。2種類の光源(スポット、フラッド)と2種類のカラーオプション(ホワイト、赤色)を備えた、7つのライトモード。180度の角度調整可能なチルト機能。IP44の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。トラスコ品番706-6249材質ABS樹脂幅(mm)39.9高さ(mm)39.9奥行(mm)160保護等級IP44使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)250(スポット ハイ)/30(スポット ロー)/80(COB ホワイト)/8(COB ロー)/3(レッド ハイ)/1(レッド ロー)/1(レッド ストロボ)最大点灯時間3.5時間(スポット ハイ)/24時間(スポット ロー)/9時間(COB ホワイト)/34時間(COB ロー)/10.5時間(赤色 ハイ)/40時間(赤色 ロー)/42時間(赤色 ストロボ)