カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • NEBO
  • サンワダイレクト(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • イシハシ精工(3)
  • Y'sGOD(2)
  • アズワン(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユーボン(1)
  • クリエイティブメディア(1)
  • ホーシン(HOSHIN)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spt-100」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50 NEBO

    充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50

    NEBO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた頑丈なデザインです。並外れたビーム距離と近距離でのフラッドパターンを提供します。800メートル先まで光が届きます。USB充電式。IP67の防水性能。40時間の駆動時間
    付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4262材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)100サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)195奥行(mm)60保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)450最大点灯時間40落下耐久(m)1
  • 充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100 NEBO

    充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100

    NEBO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1マイル(1.6km)の超長距離照射が可能です。極端な距離で被写体を照らすことが要求される屋外での使用に最適です。白色/赤色COBとレーザー励起蛍光体(LEP)モジュールを組み合わせた革新的な設計により、複数の色で驚くほどのビーム距離と、近距離で有用なフラッドパターンを実現します。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモードを選択でき、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行することができます。人間工学に基づいたデザインで、快適かつ多目的に使用できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚用マウント、キャリーランヤード。耐久性の高いPA66、ラバー、を採用。アルミ製。
    付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4263材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)160サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)89.9奥行(mm)59.9保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)525最大点灯時間13落下耐久(m)1
照明カテゴリ