絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ジェーエスビ

ジェーエスビのページです。ジェーエスビは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL ジェーエスビ

    高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL

    ジェーエスビ
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定、ロギング、分析機能を備えており、リアルタイムでの精密データ収集が可能なため、データ分析やレポートなどに最適です。Digi-Pas 2軸傾斜センサーのシステムは最小読取値0.01°~0.001°、読取精度± 0.02° ~±0.001°のラインナップがあり、精密機械/機器/構造物に外部接続された周辺機器と連携できるように設計されています。工数のかかるプログラミングをせずに、効率的に角度測定を行うことができます。データ取得数・取得頻度の設定で、長期間の角度変化のモニタリング可能です。測定頻度・データ取得数を設定すると、長期間の角度変化のモニタリングができます。2-04221-99と2-04521-99はコンパクトサイズモデル(マスプロ用)、2-05021-99と2-05521-99は各コンパクトサイズモデルより高精度となっており、開発段階でのご利用に最適です。
    用途2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定のログに。セット内容傾斜センサー専用のプロフェッショナル PC Syncソフトウェア電源(V)9V ±1V DC電源9V ±1V DC防塵防水性能IP65
  • eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダー 2枚セット ジェーエスビ

    eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダー 2枚セット

    ジェーエスビ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
    トラスコ品番358-9055材質スマートカード:プラスチック、スマートキーホルダー:プラスチック寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×86×1(カード)、64×32×4(キーホルダー)
  • 傾斜センサー用 コントロールボックス ジェーエスビ

    傾斜センサー用 コントロールボックス

    ジェーエスビ
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    Digi-pas 傾斜センサー専用で最大4台までの傾斜センサーのリアルタイムの測定結果を識別、比較することができます。ソフトウェアコード作成が不要で、接続後、瞬時にセンサモジュールレの角度測定を行えるハードウェアです。
    トラスコ品番458-6831材質樹脂長さ(mm)234厚さ(mm)132高さ(mm)53電源(V)12V ±1V DC電源12V ±1V DC動作温度-20~+70
  • eGeeTouchLOTOパドロック ジェーエスビ

    eGeeTouchLOTOパドロック

    ジェーエスビ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    防水・腐食耐性、凍結耐性に優れたスマートパドロックです(国内特許取得済)。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく、実用的です。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製や、カギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
    付属品USB充電コードトラスコ品番358-9061材質シャックル:鉄/クロム幅(mm)44.4材質(本体)ポリカーボネート・ABS樹脂寸法B(mm)38.2寸法C(mm)20つる径(Φmm)6
  • eGeeTouchMINIパドロック ジェーエスビ

    eGeeTouchMINIパドロック

    ジェーエスビ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    防水・腐食耐性、凍結耐性に優れたスマートパドロックです(国内特許取得済)。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく、実用的です。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製や、カギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
    付属品USB充電コード材質シャックル:鉄/クロム幅(mm)44.4寸法B(mm)38.2寸法C(mm)20つる径(Φmm)6
  • eGeeTouchNFC スマートタグ(3枚セット) ジェーエスビ

    eGeeTouchNFC スマートタグ(3枚セット)

    ジェーエスビ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
    トラスコ品番358-9058材質プラスチック
  • eGeeTouchNFC Smart リストバンド(黒2本セット) ジェーエスビ

    eGeeTouchNFC Smart リストバンド(黒2本セット)

    ジェーエスビ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    なめらかな質感と肌触りが特徴の高品質シリコンラバーで形成された、長さ調節可能なベルトです。防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
    トラスコ品番358-9057材質シリコーン、 ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×10×13