カテゴリ
- トラック用品・パーツ(3)
絞り込み
ブランド
- WAS
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(25)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- 日野自動車(4)
- 三菱ふそう(3)
- RECOM(2)
- LINKMAN(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- セルスター(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- ニッサン(1)
- シグマ光機(1)
- ブランドをもっと見る
「24v-21w」の検索結果

ストロボライト W218 Warning lamp (レッド)
WAS¥17,980税込¥19,7781個21日以内出荷「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色レッド寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (アンバー)
WAS¥13,980税込¥15,3781個21日以内出荷「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (ブルー)
WAS¥13,980税込¥15,3781個21日以内出荷「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製