カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Vodaview
- モノタロウ(2)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- ASUS(エイスース)(7)
- ATEN(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- Gechic(ゲシック)(3)
- Gigastone(1)
- j5 create(1)
- JAPANNEXT(64)
- JTT(1)
- Philips(1)
- StarTech.com(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- エレコム(2)
- クリエイティブメディア(1)
- サンワサプライ(1)
- トライメイト(1)
- ラトックシステム(6)
- ロジクール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dp to hdmi 5m」の検索結果

DisplayPort to HDMI ケーブル
Vodaview¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。ケーブル太さ(mm)5仕様HDCP:2.2色黒規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMIHDCP対応HDCP:2.2対応
携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット
Vodaview¥4,198~税込¥4,618~1セット4日以内出荷8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。色黒規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕オス形状USB-Cメス形状HDMIイーサネット対応ケーブル部対応オーディオケーブル部:ARC・eARC