カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Vodaview
  • EIZO(26)
  • StarTech.com(16)
  • エレコム(13)
  • イメージニクス(6)
  • サンワサプライ(4)
  • サン電子(3)
  • ホーリック(3)
  • Lazos(3)
  • トライメイト(2)
  • MOTTERU(2)
  • i-PRO(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • カシムラ(1)
  • DXアンテナ(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • Beat-Sonic(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • タイムリー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eizo 4k」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電 VodaviewUSB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電Vodaview
1,798税込1,978
1本
当日出荷
USB-CからUSB-Cへの接続ケーブルです。機器間のデータ・映像転送・充電に対応します。
仕様充電対応:USB Power Delivery 65W規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 4K60Hz商品タイプデータ/映像転送・充電ケーブル
HDMI 切替機 パソコン2台→モニター/パソコン→モニター2台 両方向対応 4K映像・HDCPサポート VodaviewHDMI 切替機 パソコン2台→モニター/パソコン→モニター2台 両方向対応 4K映像・HDCPサポートVodaview
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
双方向に対応したHDMI 切替機
仕様HDCP:対応シルバー規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)【サポート】機器から切替機まで:1.0、切替機から機器まで:5.0コネクタ形状HDMI(メス)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2台対応解像度最大4K60Hz
映像出力4K60Hz対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル  PD:60W  データー転送 Vodaview映像出力4K60Hz対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル PD:60W データー転送Vodaview
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
映像出力対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル
用途USBデータ転送・PD60W規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)分類映像転送・データ転送・給電RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)給電方式USB Power Delivery 60W
5m~15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane)  10Gbpe   PD:60W    映像:8K/60Hz Vodaview5m~15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane) 10Gbpe PD:60W 映像:8K/60HzVodaview
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
5m~15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane) 10Gbpe PD:60W 映像:8K/60Hz
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.1コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)分類映像転送・データ転送・給電RoHS指令(10物質対応)対応データ転送10Gbpsケーブル太さ(mm)6対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)給電方式USB Power Delivery 60W