カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
    • HDMIケーブル(12)
  • 空調・電設資材(1)
    • HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 5~10未満(15)
  • 10~50未満(7)
  • 50~100未満(2)
  • 100以上(2)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(7)
  • その他(5)
ケーブル種類
  • スリムケーブル(5)
  • ロングケーブル(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.5(4)
  • 4.6(1)
  • 4.8(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7.3(3)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • その他(1)
シールド
  • 3重シールド(11)
変換タイプ
  • オス - オス(4)
  • メス - メス(1)
オス - オス・メス - メス
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(15)
シルバー・ブラック
イーサネット対応
  • 対応(9)
対応
プラグ
  • 金メッキ(2)
金メッキ
ブランド
  • Vodaview
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(58)
  • アイネックス(7)
  • サンワダイレクト(23)
  • サンワサプライ(36)
  • 日本アンテナ(3)
  • ホーリック(41)
  • エスエスエーサービス(5)
  • DXアンテナ(4)
  • 日本トラストテクノロジー(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • JAPANNEXT(71)
  • StarTech.com(65)
  • ATEN(62)
  • ブロードウォッチ(44)
  • ASUS(エイスース)(37)
  • RS PRO(35)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(22)
  • エイム電子(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 10m」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview光ファイバー極細 HDMIケーブルVodaview
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリム転送速度(Gbps)18HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル VodaviewHDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブルVodaview
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル。HDMI中継アダプタ付の2点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、中継アダプタ:HDMIタイプA 19ピン(メス) - HDMIタイプA 19ピン(メス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オス、メス-メスオーディオARC・eARC
MicroHDMIケーブル VodaviewMicroHDMIケーブルVodaview(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
マイクロHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC
DisplayPort to HDMI ケーブル VodaviewDisplayPort to HDMI ケーブルVodaview
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
光ファイバー HDMIケーブル  8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応 Vodaview光ファイバー HDMIケーブル 8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応Vodaview
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
HDMI 光ファイバーケーブル 8K/4K/フルHD HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応
用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/240Hz) 4K2K(30/60/120/240Hz) 8K(30/60Hz) 全ての解像度に対応ケース部 : グレー ケーブル部 : 黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。対応HDCP / イーサネット対応 / オーディオリターンチャンネルシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60/120/240Hz) 2560×1440(30/60/120/240Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep Color・SDR・HDRオーディオARC・eARC
HDMI ケーブル ロングタイプ VodaviewHDMI ケーブル ロングタイプVodaview
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ロング色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
HDMI-DVI 変換ケーブル VodaviewHDMI-DVI 変換ケーブルVodaview
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
HDMI出力機器からDVI の入力機器へ・DVI 出力機器からHDMIの入力機器へ変換する両方向対応のケーブルです。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、DVIコネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(オス)分類変換ケーブルプラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz変換タイプオス-オス
コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaviewコネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブルVodaview
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ脱着型 4K映像対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル(直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ベースコネクタ:Micro HDMI(タイプD 19ピン) - Micro HDMI(タイプD 19ピン) ・ 脱着コネクタ部: HDMI(タイプA 19ピン) - HDMI(タイプA 19ピン)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリム転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 Vodaview4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2Vodaview
7,998税込8,798
1個
当日出荷
10m転送 ワイヤレスHDM映像・音声転送アダプタ 4K2k対応
用途HDMI無線映像転送仕様●Wi-Fi 接続周波数:2.4G帯(802.11b/g/n)●対応周辺機器:テレビ・モニタなどのHDMI対応表示機器寸法(mm)17×29×95質量(g)17規格HDMI規格 v1.0-2.1電源USB対応OSiOS/Android/mac/windows(8.1以降)/ChromeOSコネクタ形状HDMI規格 v1.0-2.1RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)10対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)Wi-Fi2.4Ghz
マジックテープ付き HDMI ケーブル Vodaviewマジックテープ付き HDMI ケーブルVodaview
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル マジックテープ付。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブルVodaview
6,698税込7,368
1本
当日出荷
光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 8K4K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaviewスリム HDMI ケーブル マジックテープ付きVodaview
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)3.6ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps x 1 USB Type-A 480Mbps x 2 PD100W ケーブル長 30cm VodaviewUSB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps x 1 USB Type-A 480Mbps x 2 PD100W ケーブル長 30cmVodaview
2,998税込3,298
1本ほか
5日以内出荷
USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USBType-Aポート:USB3.2 Gen1 5Gbps、USB2.0×2 480Mbps、Type-Cポート:PD100W(給電用)
4.5mm ロングHDMIケーブル  AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応 Vodaview4.5mm ロングHDMIケーブル AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応Vodaview
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
ロングHDMIケーブル スリムタイプ 直径 4.5mm HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応
用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/144Hz) 4K2K(30/60Hz) 全ての解像度に対応仕様●HDCP対応●オーディオリターンチャンネル:対応ケース部 : 黒 ケーブル部 : 黒コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep Color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕 VodaviewUSB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕Vodaview
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。仕様●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0シルバーポート数USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)、USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps)コネクタ形状USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート寸法(cm)【接続部ケース】15×5.1×1.42厚ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ3.5mmステレオカードスロットmicroSDカード/SDカード
スリム HDMI ケーブル Vodaviewスリム HDMI ケーブルVodaview
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
スリムタイプ HDMIケーブル (直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
USB-C to HDMI 出力 マルチドッキンステーション 折りたたみスタンド型 USB-A 5.0Gbps×2ポート・USB-C 480Mbps×1 ポート・PD100W(7in1) VodaviewUSB-C to HDMI 出力 マルチドッキンステーション 折りたたみスタンド型 USB-A 5.0Gbps×2ポート・USB-C 480Mbps×1 ポート・PD100W(7in1)Vodaview
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
USB Type-C to マルチドッキングステーション 折りたたみパソコンスタンド
用途USB Type-C 対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプター仕様HDCP:対応規格HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.2-2.0〕コネクタ形状◇USB Type-C(オス)◇HDMI(メス)◇USB Type-A×2(メス)◇microSD/SDカードスロット◇USB Type-C(メス)◇USB Type-C PD(メス)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:2ポート(USB3.2Gen1 5Gbps)、Type-C:USB3.2Gen1 5Gbps、Type-C:PD100W(充電用 )、Type-C:PC接続対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K(30Hz)カードスロットmicroSD/SDカード
マルチデジタルコネクターサポート 光ファイバー ケーブル (HDMI ・Displayport・DVI) Vodaviewマルチデジタルコネクターサポート 光ファイバー ケーブル (HDMI ・Displayport・DVI)Vodaview
52,980税込58,278
1箱
4日以内出荷
HDMI・DVI・DisplayPort 対応 光ファイバーケーブル コネクタ交換取り付けタイプ
コネクタ部:シルバー、ケーブル部:黒規格HDMI・DVI・Displayport各規格ケーブル長(m)5コネクタ形状1.ベース:microHDMI 19ピン(オス)、2.HDMI 19ピン(オス)S/R/L、3.DVI 18ピン(オス)、4.DisplyaPort 20ピン(オス)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度1.HDMI:8K60Hz、 2.DVI:フルHD、 3.DisplayPort:4K60Hz商品タイプアクティブケーブル転送速度(Gbps)1.HDMI:48、 2.DVI:10.2、 3.DisplayPort:18オーディオHDMI部:ARC・eARC
Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz VodaviewType-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60HzVodaview
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz/60Hz)
7m~15m  USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル   8K/60Hz Vodaview7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60HzVodaview
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USB規格【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1HDCP対応2.2/2.3
携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット Vodaview携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセットVodaview
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕オス形状USB-Cメス形状HDMIイーサネット対応ケーブル部対応オーディオケーブル部:ARC・eARC
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプVodaview
85,980税込94,578
1本
41日以内出荷
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応その他【ARC・eARC】対応備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応ケーブルOM3マルチモード / LSZH対応ケーブル / 12芯MPOコネクタ両側取付タイプコネクタHDMIケーブル太さ(mm)3対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60/120Hz)/8K(60Hz)給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)転送速度(Gbps)48HDCP対応2.2/2.3
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプVodaview
83,980税込92,378
1本
41日以内出荷
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60Hz)解像度に対応その他【ARC・eARC】非対応 (音声は出力されます。)備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応コネクタHDMIケーブル太さ(mm)2.0×2対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60Hz)給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)転送速度(Gbps)18HDCP対応2.2/2.3