カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • HDMIケーブル(1)
    • 変換・延長アダプタ(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(2)
コネクタ形状
  • HDMI(オス) - MiniDisplayPort(オス)(1)
  • Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
  • その他(3)
変換タイプ
  • オス - オス(3)
  • オス - メス(2)
  • メス - メス(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 6(1)
シールド
  • 3重シールド(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
イーサネット対応
  • 対応(1)
対応
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
  • Vodaview
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(18)
  • エスエスエーサービス(6)
  • JTT(5)
  • StarTech.com(48)
  • DXアンテナ(1)
  • ホーリック(6)
  • アイネックス(10)
  • RS PRO(27)
  • ROLINE(6)
  • JAPANNEXT(47)
  • ASUS(エイスース)(27)
  • プリンストン(22)
  • ATEN(13)
  • Hisense(ハイセンス)(12)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(11)
  • KENWOOD(11)
  • サンワサプライ(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi mini」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MiniHDMIケーブル VodaviewMiniHDMIケーブルVodaview
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
ミニHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ミニ HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)分類ミニHDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC
HDMI中継・Mini・MicroHDMI変換アダプタ3点セット VodaviewHDMI中継・Mini・MicroHDMI変換アダプタ3点セットVodaview
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
HDMIをミニHDMIへ変換・マイクロHDMIへ変換、ケーブル接続中継に対応したアダプタ3点セット。
規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ミニHDMIアダプタ:ミニHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、マイクロHDMIアダプタ:マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、中継アダプタ:HDMI タイプA 19ピン(メス) - HDMI タイプA 19ピン(メス)分類アダプタコネクタ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMI変換タイプオス-メス、メス-メス
MiniDisplayPort to HDMI ケーブル VodaviewMiniDisplayPort to HDMI ケーブルVodaview
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
ケーブル長(m)1.8コネクタ1MiniDisplayPort 20ピン仕様HDCP:2.2ホワイト規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(オス)分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5オス形状MiniDisplayPort 20ピン、HDMI 19ピン変換タイプオス - オスコネクタ2HDMI 19ピン
MiniDisplayPort to HDMI 変換アダプタ VodaviewMiniDisplayPort to HDMI 変換アダプタVodaview
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(メス)分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5
ミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル Vodaviewミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブルVodaview
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル。ミニHDMI・マイクロHDMI変換アダプタ付の3点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、ミニHDMIアダプタ:ミニHDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(メス)、マイクロHDMIアダプタ:マイクロHDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(メス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オス、オス-メスオーディオARC・eARC