遠藤工業

遠藤工業のページです。遠藤工業は、安全保護具・作業服・安全靴、物流/保管/梱包用品/テープ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名遠藤工業株式会社
所在地〒959-1261 新潟県燕市秋葉町3丁目14番7号
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
    用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
    用途電動ドライバーなどの懸垂。種別軽量型容量範囲(kg)0.5~1.5
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
    用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
    仕様ナイロン繊維ロープ仕様アイボリー質量(g)360ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)1.2
  • リトラクター 遠藤工業

    リトラクター

    遠藤工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。
  • ELFシリーズ 遠藤工業

    ELFシリーズ

    遠藤工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
    ストローク(m)2.5
  • リトラクタ- 遠藤工業

    リトラクタ-

    遠藤工業
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
    用途各種工具類のけんすいに。
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
    用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • リトラクター 遠藤工業

    リトラクター

    遠藤工業
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 落下防止装置付き(型式Sタイプのみ)で安全性に優れています。
    質量(kg)2機能落下防止
  • ツールバランサー用替ワイヤ 遠藤工業

    ツールバランサー用替ワイヤ

    遠藤工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ツールバランサーの交換用質量(g)60
  • エアーツールバランサー 遠藤工業

    エアーツールバランサー

    遠藤工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。
    最大流量(L/min)0.588MPa(6kgf/cm)で700ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)6.3調整方法ラチェット式
  • リトラクタ- 落下防止装置付 遠藤工業

    リトラクタ- 落下防止装置付

    遠藤工業
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
    用途各種工具類のけんすいに。仕様落下防止装置材質ワイヤロープ:炭素鋼全長(mm)471ストローク(m)4ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3
  • スプリングバランサー EWF-90 70~90Kg 2.0m 遠藤工業

    スプリングバランサー EWF-90 70~90Kg 2.0m

    遠藤工業
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番541-6205質量(kg)27.5タイプ標準タイプ容量(kg)70.0~90.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
  • セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業

    セルフロック(墜落防止器)

    遠藤工業
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷
    高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
    接続口径Rc3/8供給空気圧力(MPa)0.4~0.6操作方法ペンダント操作タイプ
  • 剛体用セルフロック 遠藤工業

    剛体用セルフロック

    遠藤工業
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
    ロープ径(Φmm)6.35最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上
  • セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業

    セルフロック(墜落防止器)

    遠藤工業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。 ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。 ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。
    質量(kg)7.5使用荷重(kg)30~120ロープ径(Φmm)4.4ロープ長さ(m)15連結部強さ(kN)14.3落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。落下衝撃荷重(kN)3.8
  • スプリングバランサー(大容量タイプ) 遠藤工業

    スプリングバランサー(大容量タイプ)

    遠藤工業
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    重量物の懸垂に威力を発揮します。
    用途ナットランナーの懸垂・大型扉の補助動力ストローク(m)1.2ロープ径(Φmm)6
  • スプリングバランサー(クリーンルーム仕様) 遠藤工業

    スプリングバランサー(クリーンルーム仕様)

    遠藤工業
    81,980税込90,178
    1台
    29日以内出荷から34日以内出荷
    半導体集積回路、液晶パネルなどの製造工程で使用するトルクドライバーや、バキュームピンセット等の手動工具の懸垂に最適です。 クリーンルーム清浄度クラス5(ISO14644-1)/クラス100(Fed. Std-209E)に対応。密閉型のケースが粉塵の飛散を防止します。 静電気対応済。ケースが導電性のためワイヤを使ってアースを取ることが出来ます。
    ストローク(m)0.9
  • 反力吸収バランサー 遠藤工業

    反力吸収バランサー

    遠藤工業
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    360度方向に動く上部ホルダと手元のクランプで可動域が広くあらゆる角度からの締め付け作業が簡単に行えます。
    トルク(N・m)15
  • 反力吸収バランサー 遠藤工業

    反力吸収バランサー

    遠藤工業
    139,800税込153,780
    1台
    14日以内出荷
    作業台での低トルクの細かい締め付け作業に最適です。 本体全体とホルダがツールをしっかり固定することで締め付け時の衝撃の発生を抑えます。 また、内蔵されたスプリングバランサーがツールの取り回しを容易にします。
    トルク(N・m)15
  • ぜんまいモータ 遠藤工業

    ぜんまいモータ

    遠藤工業
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
    用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。材質アルミ引き抜き材2018年トラスコ掲載ページ2 0089
  • 剛体用セルフロック 遠藤工業

    剛体用セルフロック

    遠藤工業
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    高所に設置した機器や昇降物の落下を阻止します。 ワイヤロープの繰出し速度がロック限界速度を超えると、装置が落下を検出します。 衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
    用途工場内に設置される各種機器や壁面ロボット、体育施設等の落下防止にトラスコ品番859-0625材質アルミ合金長さ(mm)184.5ロープ径(Φmm)6.35容量範囲(kg)50~250寸法(縦×横)(mm)580×304最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上落下距離(m)約1.5ワイヤーロープ長さ(mm)12000
  • 剛体用セルフロック 遠藤工業

    剛体用セルフロック

    遠藤工業
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
    仕様落下距離:約700mmトラスコ品番859-0624質量(kg)7.1容量範囲(kg)30~100ロープ長さ(m)12最大張力(N)39ロック限界速度45m/min以上使用ロープ径(mm)Φ4.4
  • プレントロリ PTF-250 遠藤工業

    プレントロリ PTF-250

    遠藤工業
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番541-6302質量(kg)4.2
  • セルフロック SLH-20 遠藤工業

    セルフロック SLH-20

    遠藤工業
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番541-6400材質アルミ合金長さ(mm)124質量(kg)8最大使用荷重30~120kg寸法(縦×横)(mm)462×250最大衝撃荷重(kN)4.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.4×20
  • セルフロック 遠藤工業

    セルフロック

    遠藤工業
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様安全帯構造指針適合品材質アルミ合金長さ(mm)173寸法(縦×横)(mm)620×346最大衝撃荷重(kN)4落下距離(m)1最大使用荷重(kg)120
  • スプリングバランサー EWF-120 110 ~120Kg 2.0m 遠藤工業

    スプリングバランサー EWF-120 110 ~120Kg 2.0m

    遠藤工業
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番541-6183質量(kg)24タイプ標準タイプ容量(kg)100.0~120.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
  • スプリングバランサー EWF-105 90~105Kg 2.0m 遠藤工業

    スプリングバランサー EWF-105 90~105Kg 2.0m

    遠藤工業
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番541-6167質量(kg)21.9タイプ標準タイプストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
  • スプリングバランサー ETPシリーズ 遠藤工業

    スプリングバランサー ETPシリーズ

    遠藤工業
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    タイプ大容量タイプストローク(m)1.2ロープ径(Φmm)6
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    接続口径Rc3/8タイプダイレクト操作タイプ揚程(m)2供給圧力(MPa)0.4~0.6
  • エアツールリール ATR-5-1 遠藤工業

    エアツールリール ATR-5-1

    遠藤工業
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番541-5969質量(kg)4.2ストローク(m)2ホース内径(Φmm)10
  • エアツールリール 遠藤工業

    エアツールリール

    遠藤工業
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    ホース内径がΦ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。
    用途ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適トラスコ品番375-0752質量(kg)3.8ストローク(m)2ホース内径(Φmm)10
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
    仕様ワイヤ式、ダイレクト操作接続口径R 3/8圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は引ヒモ式です。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
    仕様チェーン式、シングルチェーン接続口径Rp , 1/2質量(kg)18.7圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]チェーン線径(mm)×掛数6.3×1
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
    仕様ワイヤ式、ペンダント操作接続口径Rc , 3/8圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
  • スプリングバランサー(大容量タイプ) 遠藤工業

    スプリングバランサー(大容量タイプ)

    遠藤工業
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷