カテゴリ

  • 物流用品(38)
    • スプリングバランサー(24)
  • 安全保護具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(kg)
  • 0.5~1.5(4)
  • 1.0~2.0(2)
  • 1.5~2.5(2)
  • 1.5~3.0(5)
  • 2.0~4.0(2)
  • 3.0~5.0(4)
  • 3.0~6.0(2)
  • 4.0~6.0(2)
  • 5.0~7.0(2)
  • 5.0~8.0(2)
  • 6.0~8.0(2)
  • 8.0~11.0(2)
  • 11.0~14.0(2)
  • 15.0~22.0(3)
  • 22.0~30.0(3)
  • 30.0~40.0(3)
  • 40.0~50.0(3)
  • 50.0~60.0(3)
  • 60.0~70.0(3)
  • 170.0~200.0(2)
ストローク(m)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(5)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 4(2)
ロープ径(Φmm)
  • 2未満(1)
  • 2~4未満(7)
  • 4~6未満(6)
  • 6~8未満(2)
ブランド
  • 遠藤工業
  • モノタロウ(45)
  • ホワイトサム(510)
  • ENDO(遠藤照明)(945)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(717)
  • MAZDA(マツダ)(636)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(691)
  • NACHI(不二越)(389)
  • NS(日進工具)(539)
  • OSG(オーエスジー)(439)
  • S&K(三興製作所)(490)
  • SMC(2,449)
  • イトーキ(476)
  • エスコ(578)
  • トヨタ(708)
  • ニッサン(394)
  • フェリック(728)
  • ミツビシ(877)
  • 三菱マテリアル(388)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「endo」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(8件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
    用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(5件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
    用途電動ドライバーなどの懸垂。種別軽量型容量範囲(kg)0.5~1.5
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
    仕様ナイロン繊維ロープ仕様色アイボリー質量(g)360ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)1.2
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
    用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
  • ELFシリーズ 遠藤工業

    ELFシリーズ

    遠藤工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
    ストローク(m)2.5
  • リトラクター 遠藤工業

    リトラクター

    遠藤工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。
  • ツールホースバランサー 遠藤工業

    ツールホースバランサー

    遠藤工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。
    ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
    用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーツールバランサー 遠藤工業

    エアーツールバランサー

    遠藤工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。
    最大流量(L/min)0.588MPa(6kgf/cm)で700ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)6.3調整方法ラチェット式
  • リトラクター 遠藤工業

    リトラクター

    遠藤工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 落下防止装置付き(型式Sタイプのみ)で安全性に優れています。
    質量(kg)2機能落下防止
  • ツールバランサー用替ワイヤ 遠藤工業

    ツールバランサー用替ワイヤ

    遠藤工業(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ツールバランサーの交換用質量(g)60
  • プレントロリ 遠藤工業

    プレントロリ

    遠藤工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.6許容荷重(kg)125最小回転半径(mm)600適合ビーム幅(mm)50・75
  • スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m 遠藤工業

    スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m

    遠藤工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様急速巻き上げ防止装置付き全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76速度40m/min以上(目安)停止距離100mm以内
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    当日出荷
    高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
    接続口径Rc3/8供給空気圧力(MPa)0.4~0.6操作方法ペンダント操作タイプ
  • ステンレス製ホースリール 水/温水用(壁面設置タイプ・自動巻取) 遠藤工業

    ステンレス製ホースリール 水/温水用(壁面設置タイプ・自動巻取)

    遠藤工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    ステンレス仕様の水・温水用スプリング式自動巻ホースリールです。手動でホースを引き出した際にラチェットをかけることによりホースを任意位置で止められます。再度引き出すと自動でホースは巻き取られます。壁面への取付を前提とした製品で壁取り付け用ブラケットも同梱しています。
    用途食堂、レストラン、食品工場や給食センターの設備や機械等の洗浄用にご使用いただけます。
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
    仕様ワイヤ式、ダイレクト操作接続口径R 3/8圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷
    ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
    仕様ワイヤ式、ペンダント操作接続口径Rc , 3/8圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
  • スプリングバランサー EWF-120 110 ~120Kg 2.0m 遠藤工業

    スプリングバランサー EWF-120 110 ~120Kg 2.0m

    遠藤工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番541-6183質量(kg)24タイプ標準タイプ容量(kg)100.0~120.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
  • スプリングバランサー EWF-105 90~105Kg 2.0m 遠藤工業

    スプリングバランサー EWF-105 90~105Kg 2.0m

    遠藤工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番541-6167質量(kg)21.9タイプ標準タイプストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
  • スプリングバランサー(大容量タイプ) 遠藤工業

    スプリングバランサー(大容量タイプ)

    遠藤工業
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    重量物の懸垂に威力を発揮します。
    用途ナットランナーの懸垂・大型扉の補助動力ストローク(m)1.2ロープ径(Φmm)6
  • スプリングバランサー ETPシリーズ 遠藤工業

    スプリングバランサー ETPシリーズ

    遠藤工業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    翌々日出荷
    タイプ大容量タイプストローク(m)1.2ロープ径(Φmm)6
  • エアーホイスト EHL-025TS-PCS-1 遠藤工業

    エアーホイスト EHL-025TS-PCS-1

    遠藤工業
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    翌々日出荷
    リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
    用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。トラスコ品番385-7239接続口径Rp1/2質量(kg)21.0使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)1.6操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ巻上速度(m/min)12.0~18.0
  • セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業

    セルフロック(墜落防止器)

    遠藤工業
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
  • ぜんまいモータ 遠藤工業

    ぜんまいモータ

    遠藤工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌々日出荷
    軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
    用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。材質アルミ引き抜き材2018年トラスコ掲載ページ2 0089
  • バランサー 遠藤工業

    バランサー

    遠藤工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷
  • スプリングバランサー(大容量タイプ) 遠藤工業

    スプリングバランサー(大容量タイプ)

    遠藤工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
  • エアホイスト 遠藤工業

    エアホイスト

    遠藤工業
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    3日以内出荷
  • 剛体用セルフロック 遠藤工業

    剛体用セルフロック

    遠藤工業
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    3日以内出荷
    高所に設置した機器や昇降物の落下を阻止します。 ワイヤロープの繰出し速度がロック限界速度を超えると、装置が落下を検出します。 衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
    用途工場内に設置される各種機器や壁面ロボット、体育施設等の落下防止にトラスコ品番859-0625材質アルミ合金長さ(mm)184.5ロープ径(Φmm)6.35容量範囲(kg)50~250寸法(縦×横)(mm)580×304最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上落下距離(m)約1.5ワイヤーロープ長さ(mm)12000
  • 剛体用セルフロック 遠藤工業

    剛体用セルフロック

    遠藤工業
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    3日以内出荷
    衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
    ロープ径(Φmm)6.35最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上
  • セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業

    セルフロック(墜落防止器)

    遠藤工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。 ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。 ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。
    質量(kg)7.5使用荷重(kg)30~120ロープ径(Φmm)4.4ロープ長さ(m)15連結部強さ(kN)14.3落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。落下衝撃荷重(kN)3.8
  • リトラクタ- 遠藤工業

    リトラクタ-

    遠藤工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
    用途各種工具類のけんすいに。
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は引ヒモ式です。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
    仕様チェーン式、シングルチェーン接続口径Rp , 1/2質量(kg)18.7圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]チェーン線径(mm)×掛数6.3×1
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    接続口径Rc3/8タイプダイレクト操作タイプ揚程(m)2供給圧力(MPa)0.4~0.6
  • セルフロック 遠藤工業

    セルフロック

    遠藤工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を阻止します。
    トラスコ品番169-4723径(Φmm)ロープ:4.4ロープ長さ(m)15落下距離(m)1.1最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)3.8寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)300×214×124
  • リトラクタ- 落下防止装置付 遠藤工業

    リトラクタ- 落下防止装置付

    遠藤工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
    用途各種工具類のけんすいに。仕様落下防止装置材質ワイヤロープ:炭素鋼全長(mm)471ストローク(m)4ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3
  • プレントロリ PTF-250 遠藤工業

    プレントロリ PTF-250

    遠藤工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番541-6302質量(kg)4.2
  • プレントロリ PTF-60 遠藤工業

    プレントロリ PTF-60

    遠藤工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。
    トラスコ品番827-5562質量(kg)0.8定格荷重(kg)60適合ビーム幅(mm)75
  • スプリングバランサー EWF-90 70~90Kg 2.0m 遠藤工業

    スプリングバランサー EWF-90 70~90Kg 2.0m

    遠藤工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番541-6205質量(kg)27.5タイプ標準タイプ容量(kg)70.0~90.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
  • エアツールリール 遠藤工業

    エアツールリール

    遠藤工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷
    ホース内径がΦ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。
    用途ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適トラスコ品番375-0752質量(kg)3.8ストローク(m)2ホース内径(Φmm)10
  • セルフロック SLH-20 遠藤工業

    セルフロック SLH-20

    遠藤工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番541-6400材質アルミ合金長さ(mm)124質量(kg)8最大使用荷重30~120kg寸法(縦×横)(mm)462×250最大衝撃荷重(kN)4.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.4×20
pando特集