カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- 遠藤工業
- モノタロウ(1)
- ユニファイブ(4)
- 共立電子産業(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- TOTO(2)
- イマダ(1)
- マザーツール(1)
- ブロードウォッチ(1)
- UNIFIVE(1)
「uv313-1210」の検索結果

エアーホイスト
遠藤工業¥289,800~税込¥318,780~1個当日出荷高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。接続口径Rc3/8供給空気圧力(MPa)0.4~0.6操作方法ペンダント操作タイプ
エアーホイスト
遠藤工業¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。仕様ワイヤ式、ペンダント操作接続口径Rc , 3/8圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]