カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • モノタロウ(2)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(9)
  • ニチフ(5)
  • マルヤス電業(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TRUSCO(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • 大阪電具(ODK)(2)
  • JAPPY(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 清和工業(1)
  • 室本鉄工(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
  • 矢崎総業(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • 協和ハーモネット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「端子 60sq」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-500VR1 パナソニックコネクトフルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-500VR1パナソニックコネクト
1,098,000税込1,207,800
1セット
翌々日出荷
低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)100質量(kg)67制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC500定格入力(kVA)27.6機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800出力電流範囲(A)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC14~45溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YD-500KH1 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YD-500KH1パナソニックコネクト
799,800税込879,780
1セット
翌々日出荷
機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。 機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。 防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)60質量(kg)48定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~500、(直流手溶接)DC100~500最高無負荷電圧(V)66溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YD-600KH1 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YD-600KH1パナソニックコネクト
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。 機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。 防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)100質量(kg)220定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)45冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~600、(直流手溶接)DC100~600最高無負荷電圧(V)77溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400VP1アルミ パナソニックコネクトフルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400VP1アルミパナソニックコネクト
1,498,000税込1,647,800
1セット
翌々日出荷
軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。 アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。 あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。
定格使用率(%)60種別アルミ質量(kg)54制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC400定格入力(kVA)19.7機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540 ×640出力電流範囲(A)DC30~400最高無負荷電圧(V)DC82定格出力電圧(V)DC12~38溶接方法CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ