カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- モノタロウ(2)
- ウエルドテック社(3)
- マイト工業株式会社(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- トーキン(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- HASCO(1)
- セルスター(1)
- WATSON(1)
- CKワールドワイド社(1)
- アラム(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
- Fischer Elektronik(1)
「Fronius」の検索結果
特価

フルデジタル 直流TIG溶接機
パナソニックコネクト¥519,800税込¥571,7801セット翌々日出荷フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。定格使用率 [10分周期] (%)20定格使用率(%)20付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150本体質量(kg)9(電源コード含まず)電源電圧(V)単相200/220冷却方式強制空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150最高無負荷電圧(V)DC65メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力7.3kVA、4.8kW