カテゴリ

  • 溶接用品(13)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • モノタロウ(1)
  • ダイヘン(2)
  • ノーブランド(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • テクノ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adr41006」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO22駆2従フィードローラー パナソニックコネクト

    CO22駆2従フィードローラー

    パナソニックコネクト
    6,083税込6,691
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 送給機用フィードローラ パナソニックコネクト

    送給機用フィードローラ

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    送給機交換用フィードローラです。
  • CO2フィードローラー パナソニックコネクト

    CO2フィードローラー

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 送給機用加圧ローラ パナソニックコネクト

    送給機用加圧ローラ

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    送給機交換用加圧ローラ(ブッシュ組込済)です。
    適合機種YW-16AE2/YW-20/YW-35KB3/YW-18AJ1用
  • 送給装置用部品 フィードローラ0.9-1.2 パナソニックコネクト

    送給装置用部品 フィードローラ0.9-1.2

    パナソニックコネクト
    7,898税込8,688
    1台
    6日以内出荷
  • パナソニック CO2半自動溶接機 パナソニックコネクト

    パナソニック CO2半自動溶接機

    パナソニックコネクト
    519,800税込571,780
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
    用途薄板の溶接に。付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器トラスコ品番465-1731幅(mm)310質量(kg)50高さ(mm)510奥行(mm)436ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8出力電圧(V)14~26入力電圧(V)三相200使用率(%)30定格入力(kVA)6電流範囲(A)20~160
  • 送給装置用部品 フィードローラ 0.9-1.2 パナソニックコネクト

    送給装置用部品 フィードローラ 0.9-1.2

    パナソニックコネクト
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
  • CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
    仕様Nタイプ
  • 送給装置用部品 フィードローラ1.2-1.4 パナソニックコネクト

    送給装置用部品 フィードローラ1.2-1.4

    パナソニックコネクト
    7,898税込8,688
    1台
    6日以内出荷
  • 送給装置用部品 フィードギヤ(組) パナソニックコネクト

    送給装置用部品 フィードギヤ(組)

    パナソニックコネクト
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 送給装置用部品 加圧ローラ(組) パナソニックコネクト

    送給装置用部品 加圧ローラ(組)

    パナソニックコネクト
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
  • CO2 トーチ 軽量(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ 軽量(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    <高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプ分離コネクションタイプ(軽量タイプ)
  • 送給装置用部品 加圧ローラ(組) パナソニックコネクト

    送給装置用部品 加圧ローラ(組)

    パナソニックコネクト
    2,298税込2,528
    1台