カテゴリ
- 溶接用品(12)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- BIGM(丸山製作所)(7)
- BUFFALO(バッファロー)(16)
- CCS(シーシーエス)(7)
- CKD(9)
- IFANGER(9)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(19)
- SMC(2,593)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- アルインコ(15)
- ウカイ(岐阜産研工業)(22)
- サンコー(三甲)(8)
- バクマ工業(10)
- マキタ(6)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(24)
- 東洋技研(8)
- 興研(11)
- ブランドをもっと見る
「bl-200」の検索結果

フルデジタル 直流TIG溶接機
パナソニックコネクト¥519,800税込¥571,7801セット翌々日出荷フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150本体質量(kg)9(電源コード含まず)電源電圧(V)単相200/220冷却方式強制空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)定格使用率(%)20出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150最高無負荷電圧(V)DC65定格使用率 [10分周期] (%)20メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力7.3kVA、4.8kW