カテゴリ
- 溶接用品(138)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(671)
- トーキン(123)
- CKD(121)
- ヤマト産業(74)
- エスコ(73)
- アイトス(61)
- SKC(環境測定)(59)
- ヤマニパッケージ(47)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(38)
- 東安(36)
- イチネンTASCO(35)
- 特殊電極(31)
- 三菱電機(30)
- 日本サニパック(29)
- HEIKO(29)
- コフロック(27)
- SUZUKID(スズキッド)(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「co2」の検索結果

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から翌々日出荷高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。仕様Nタイプ
CO2テーパーレスRチップ
パナソニックコネクト¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。 好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。 耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
CO2 トーチ パルス用(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷から46日以内出荷<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。タイプ分離コネクションタイプ(パルスMAG)ケーブル長(m)3
CO2 トーチ 軽量(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。タイプ分離コネクションタイプ(軽量タイプ)
CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ
パナソニックコネクト¥7,498~税込¥8,248~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍) 現行Rチップの約5倍の寿命用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップ仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤチップ長さ(mm)45
CO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。タイプ分離コネクションタイプ(従来接続タイプ)
CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。タイプUni-Conタイプ
CO2 トーチ ユニコン 軽量(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。タイプUni-Conタイプ(軽量タイプ)