カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- BIGM(丸山製作所)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Piab(ピアブ)(3)
- SMC(3)
- SPARKFUN(3)
- TDT(田野井)(12)
- イトーキ(5)
- エバオン(14)
- カツイチ(7)
- タンガロイ(3)
- トーダイ(3)
- 三木プーリ(16)
- 大喜多(3)
- 大阪魂(74)
- ブランドをもっと見る
「ds-018」の検索結果
特価

アークスポットノズル
パナソニックコネクト¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷全長(mm)83タイプ切削加工内径(Φmm)16電流(A)180、200ねじ径7/16-14UNC外径(Φmm)19主な適合トーチ3型ニューレッドトーチ:YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ:YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。タイプUni-Conタイプ