カテゴリ

  • 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • ホンダ(63)
  • SMC(16)
  • THK(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • KSフィルター(5)
  • 鎌田信号機(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • オリオン機械(3)
  • KITO(キトー)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • HAKKO(白光)(3)
  • 三菱電機(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • NSP(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr010」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2パナソニックコネクト
599,800税込659,780
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~36定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~350定格入力(kVA)18.1冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2パナソニックコネクト(1件のレビュー)
519,800税込571,780
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50質量(kg)(本体)76、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)15~25定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)50~200定格入力(kVA)7.6冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2パナソニックコネクト
789,800税込868,780
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)60質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~45定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~500定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
インバーターCO2/MAG溶接機YD-500RX1セット パナソニックコネクトインバーターCO2/MAG溶接機YD-500RX1セットパナソニックコネクト
879,800税込967,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)60制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×670機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)27.0以上(商用電源の場合)、54.0以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC77定格出力電圧(V)DC45ヒューズ容量(A)75(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力27.0kVA、25.8kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
インバーターCO2/MAG溶接機YD-350RX1セット パナソニックコネクトインバーターCO2/MAG溶接機YD-350RX1セットパナソニックコネクト(1件のレビュー)
639,800税込703,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)50適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC50~350最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力15.4kVA、14.7kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
インバーターCO2/MAG溶接機YD-200RX1セット パナソニックコネクトインバーターCO2/MAG溶接機YD-200RX1セットパナソニックコネクト
639,800税込703,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)50適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)6.4以上(商用電源の場合)、12.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC30~200最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC25ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.4kVA、6.0kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC10~25
電気溶接機カテゴリ