カテゴリ
- 溶接用品(10)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- ホンダ(68)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- 東安(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- brembo(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- アイ・オー・テクノロジーズ(1)
「kr350」の検索結果
特価

サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2
パナソニックコネクト¥559,800~税込¥615,780~1セット翌々日出荷サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~36定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~350定格入力(kVA)18.1冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
インバーターCO2/MAG溶接機YD-350RX1セット
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥639,800税込¥703,7801セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC50~350最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)50溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力15.4kVA、14.7kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷セット内容電源本体のみ定格周波数(Hz)50/60(兼用)定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)相数三相