カテゴリ

  • 溶接用品(293)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • モノタロウ(4)
  • ウエルドテック社(35)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(13)
  • 東安(9)
  • 堺電業(6)
  • RS PRO(3)
  • Festo(3)
  • SPARKFUN(2)
  • Thronmax(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • サイクルテック(2)
  • ストリームライト(1)
  • トーキン(1)
  • ノーブランド(1)
  • マルツエレック(1)
  • COWAY(コーウェイ)(1)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(1)
  • エスアンドエスサイクル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「panasonic tig」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIG標準ガスレンズインシュレーター パナソニックコネクト

    TIG標準ガスレンズインシュレーター

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機 パナソニックコネクト

    インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機

    パナソニックコネクト
    919,800税込1,011,780
    1セット
    翌々日出荷
    アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
    定格使用率(%)25付属品アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)200、(交流TIG)140本体質量(kg)15電源電圧(V)AC200冷却方式空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×448×333出力電流範囲(A)(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200最高無負荷電圧(V)DC76定格入力7.3kVA(5.4kW)
  • フルデジタル 直流TIG溶接機 パナソニックコネクト

    フルデジタル 直流TIG溶接機

    パナソニックコネクト
    519,800税込571,780
    1セット
    翌々日出荷
    フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
    定格使用率 [10分周期] (%)20定格使用率(%)20付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150本体質量(kg)9(電源コード含まず)電源電圧(V)単相200/220冷却方式強制空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150最高無負荷電圧(V)DC65メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力7.3kVA、4.8kW
  • 交直インバーター TIG溶接機YC-500WX4 水冷仕様セット パナソニックコネクト

    交直インバーター TIG溶接機YC-500WX4 水冷仕様セット

    パナソニックコネクト
    1,598,000税込1,757,800
    1セット
    翌々日出荷
    定格使用率 [10分周期] (%)60質量(kg)113周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】20~500、【交流ソフト・初期、クレータ】20~330、【交流ハード・初期、クレータ】20~500、【直流・初期、クレータ】5~500定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×945時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)24以上(商用電源の場合)、48以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:5~500、直流手溶接:50~400、交流TIG:20~500(標準)・20~500(ハード)・20~330(ソフト)、MIX TIG:20~500無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:75、(交流)75ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力24kVA(19.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~24、直流手溶接:20~36、交流TIG:16~26(標準)・16~26(ハード)・16~22(ソフト)、MIX TIG:16~25
  • セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクト

    セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
    棒長(mm)150
  • TIG溶接器用部品 リモコンパネル パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 リモコンパネル

    パナソニックコネクト
    7,898税込8,688
    1台
    6日以内出荷
  • TIG標準ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクト

    TIG標準ガスレンズコレットボディー

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個ほか
    当日出荷
    全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
  • TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクト

    TIGトーチ用ノズル

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW全長(mm)47
  • TIG細径ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズコレットボディー

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
  • TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
    冷却方式空冷
  • TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    使用率(%)100タイプアングル形冷却方式水冷
  • TIGトーチキャップS パナソニックコネクト

    TIGトーチキャップS

    パナソニックコネクト
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    使用率(%)35タイプフレキシブル形冷却方式空冷
  • 交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 水冷仕様セット パナソニックコネクト

    交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 水冷仕様セット

    パナソニックコネクト
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    翌々日出荷
    定格使用率 [10分周期] (%)40適合【溶接ガス】Ar:100%質量(kg)51周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子ディンゼ端子メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力11.4kVA(9.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
  • キャップS(TIG) パナソニックコネクト

    キャップS(TIG)

    パナソニックコネクト
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
  • TIG標準ガスレンズノズル パナソニックコネクト

    TIG標準ガスレンズノズル

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • TIGトーチキャップM パナソニックコネクト

    TIGトーチキャップM

    パナソニックコネクト
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
  • TIGロングノズル パナソニックコネクト

    TIGロングノズル

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    全長(mm)82主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□(TP□・TSF□)、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TS□TAD、YT-20TS□(TSF□)、YT-15TS□TAD/TAG(H)、YT-30TS2、YT-30TS2TAG(H)YT-30TSW□(TPW□)
  • TIGランタナ パナソニックコネクト

    TIGランタナ

    パナソニックコネクト
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    棒長(mm)150
  • ノズル(TIG) パナソニックコネクト

    ノズル(TIG)

    パナソニックコネクト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • TIGコレット パナソニックコネクト

    TIGコレット

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    当日出荷から48日以内出荷
  • TIGノズル パナソニックコネクト

    TIGノズル

    パナソニックコネクト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    全長(mm)29.5適合電流(A)120~200主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-12TS□、YT-12TS1TAB、YT-12TP□、YT-20TSW□
  • TIGコレットボディー パナソニックコネクト

    TIGコレットボディー

    パナソニックコネクト
    3,398税込3,738
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • TIGトーチスイッチ4m パナソニックコネクト

    TIGトーチスイッチ4m

    パナソニックコネクト
    9,498税込10,448
    1個
    欠品中
    全長(m)4主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
  • コレットボディー(TIG) パナソニックコネクト

    コレットボディー(TIG)

    パナソニックコネクト
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 後コレット(TIG) パナソニックコネクト

    後コレット(TIG)

    パナソニックコネクト
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • TIGトーチボディー(アングル型 パナソニックコネクト

    TIGトーチボディー(アングル型

    パナソニックコネクト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • TIGアークスポットノズル パナソニックコネクト

    TIGアークスポットノズル

    パナソニックコネクト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • TIGノズル No-12 パナソニックコネクト

    TIGノズル No-12

    パナソニックコネクト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • TIGアークスポットノズルアダプター パナソニックコネクト

    TIGアークスポットノズルアダプター

    パナソニックコネクト
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • TIGノズル No-10 パナソニックコネクト

    TIGノズル No-10

    パナソニックコネクト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • TIG細径ガスレンズノズル No-5GAL パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズノズル No-5GAL

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)8全長(mm)41.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
  • TIGトーチスイッチ8mデジタル パナソニックコネクト

    TIGトーチスイッチ8mデジタル

    パナソニックコネクト
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
  • TIGフレキシブルカバー200A空冷 パナソニックコネクト

    TIGフレキシブルカバー200A空冷

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • TIGコイルエレメント200空冷 パナソニックコネクト

    TIGコイルエレメント200空冷

    パナソニックコネクト
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • TIG溶接器用部品 コンセント パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 コンセント

    パナソニックコネクト
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • TIGトーチスイッチ8m パナソニックコネクト

    TIGトーチスイッチ8m

    パナソニックコネクト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • TIGトーチボディー(フレキシブル型 パナソニックコネクト

    TIGトーチボディー(フレキシブル型

    パナソニックコネクト
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合空冷150A空冷
  • TIG冷却ケーブル組4m パナソニックコネクト

    TIG冷却ケーブル組4m

    パナソニックコネクト
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 ダイオード パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 ダイオード

    パナソニックコネクト
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷