カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- リランド(RILAND)(10)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 神戸製鋼(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- マイト工業株式会社(1)
「riland mig250」の検索結果
特価

パナソニック CO2半自動溶接機
パナソニックコネクト¥519,800税込¥571,7801台翌々日出荷ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。用途薄板の溶接に。付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器トラスコ品番465-1731幅(mm)310質量(kg)50高さ(mm)510奥行(mm)436ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8出力電圧(V)14~26入力電圧(V)三相200使用率(%)30定格入力(kVA)6電流範囲(A)20~160